Chariots de rangement médical
Les chariots de stockage médical sont indispensables dans les établissements de santé, car ils facilitent l'organisation et le transport des fournitures médicales. Conçus pour être robustes et sûrs, ils permettent d'acheminer facilement les fournitures essentielles là où elles sont le plus nécessaires. Équipés de systèmes de verrouillage et de roulettes pivotantes, les chariots médicaux conviennent à divers environnements de soins tels que les hôpitaux, les cabinets médicaux, les cliniques et les pharmacies.
Les plus populaires
Chariots de rangement médical à usage général

Les chariots de rangement médicaux polyvalents sont pratiques et polyvalents pour les hôpitaux, les cliniques et autres établissements de santé. Fabriqués à partir de matériaux résistants, ces chariots médicaux sont équipés d'étagères, de compartiments et peuvent comporter jusqu'à six tiroirs. Nos chariots médicaux sont dotés de quatre roulettes robustes pour faciliter leur déplacement ; la plupart des modèles comprennent au moins deux roulettes équipées de freins ou de dispositifs de blocage qui garantissent leur stabilité.
| Comparer | Image | Longueur | Largeur | Hauteur | Nombre de tiroirs | Type de roue | Diamètre de la roue | Modèle # | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 14 po | 19 po | 27 po | 4 | Roulettes pivotantes, 2 avec freins | 3 po | WBB592668 | $2,419.00 | ||
![]() | 16 po | 19 po | 47 po | 6 | Pivot en caoutchouc non marquant, 2 avec freins | 4 po | WBB592669 | $5,255.00 | ||
![]() | 16 po | 19 po | 47 po | 6 | Pivot en caoutchouc non marquant, 2 avec freins | 4 po | WBB815736 | $3,735.00 | ||
![]() | 27-7/8 po | 20-15/16 po | 40-3/8 po | 5 | (4) Roulettes pivotantes, (2) avec frein | 5 po | Expédié le jour même 615248 | $2,409.00 | ||
![]() | 27-3/4 po | 21-1/4 po | 41-3/4 po | 6 | 2 verrous de stationnement, 1 verrou de direction | 5 po | WBB2085162 | $4,269.00 | ||
![]() | 20-3/16 po | 18-3/16 po | 39-5/16 po | 5 | (4) Roulettes pivotantes, (2) avec frein | 5 po | Expédié le jour même 615249 | $2,259.00 | ||
![]() | 35-5/8 po | 19 po | 35-5/8 po | 3 | 4 roulettes en caoutchouc, dont 2 avec freins | 3 po | WBB592660 | $2,479.00 | ||
![]() | 37-3/8 po | 19 po | 22-7/8 po | 3 | 4 roulettes en caoutchouc, dont 2 avec freins | 3 po | WBB592657 | $3,295.00 | ||
![]() | 27-3/4 po | 21-1/4 po | 41-3/4 po | 5 | 2 verrous de stationnement, 1 verrou de direction | 5 po | WBB2085163 | $4,009.00 | ||
![]() | 35-5/8 po | 19 po | 22-7/8 po | 6 | 4 roulettes pivotantes, dont 2 avec freins | 3 po | WBB1915937 | $2,929.00 |
Affichage de 1-10 sur 109 résultats
Chariots de chevet

Nos chariots de chevet offrent un rangement pratique et accessible pour le matériel médical dans les chambres des patients, que ce soit dans les hôpitaux, les maisons de retraite ou autres établissements de santé. Fabriqués en acier robuste pour une durabilité optimale, nos chariots sont équipés d'un système de verrouillage à clé pour plus de sécurité et de roulettes pour une mobilité aisée.
Chariots de service de linge

Nos chariots à linge permettent un transport organisé et efficace du linge et de la buanderie ation dans les établissements de santé, notamment les hôpitaux, les maisons de retraite et les cliniques. Fabriqués à partir de matériaux résistants tels que le fil chromé ou l'acier galvanisé, ces chariots de linge sont équipés de plusieurs étagères et de roulettes pour faciliter leur déplacement. Certains modèles sont fournis avec des housses en nylon imperméables offrant une protection supplémentaire contre la poussière et la saleté en suspension dans l'air.
Affichage de 1-10 sur 47 résultats
Chariots à caisses

Ce chariot en acier inoxydable est la solution idéale pour garantir la stérilité du transport. Ses portes étanches protègent le contenu contre la contamination croisée, tandis que ses roulettes pivotantes assurent un déplacement aisé. Les chariots sont équipés de série de loquets de porte, et des portes verrouillables sont disponibles en option pour une sécurité optimale. Fabriqué aux États-Unis.
Affichage de 1-10 sur 20 résultats
Chariots à médicaments

Nos chariots à médicaments sont conçus avec soin pour offrir un rangement efficace et organisé des médicaments et du matériel médical. Ils sont équipés de cinq roulettes pivotantes à billes en caoutchouc de haute qualité, dont deux avec freins à pied, et d'un système de verrouillage des tiroirs par clé. Choisissez parmi une variété de modèles avec différents types de tiroirs et de bacs.
Affichage de 1-10 sur 11 résultats
Supports pour emballage stérile

Les supports pour emballages stériles offrent un rangement sûr et pratique pour ces derniers dans les hôpitaux, les cliniques et autres établissements de santé. Nos supports sont dotés d'une finition chromée antirouille et de roulettes pivotantes pour une mobilité aisée. Nous proposons des supports hauts et bas pour répondre à vos besoins spécifiques de stockage. Les supports hauts sont équipés de supports réglables et de barres carrées pour une personnalisation accrue.
Chariots IRM

Les chariots IRM permettent un rangement et un transport efficaces du matériel médical utilisé dans les environnements d'imagerie magnétique sensibles. Ces chariots, compatibles avec l'IRM, sont fabriqués en polyéthylène haute densité durable non ferreux et en ABS, et sont équipés de roulettes et de vis non ferreuses. Nos chariots IRM comportent trois tiroirs et quatre roulettes pivotantes, dont deux avec freins.
Chariots de stockage de vaccins

Nos chariots de stockage de vaccins de haute qualité sont conçus pour un stockage sûr et efficace, avec des étagères réglables et une porte verrouillable à clé. Ils comprennent un congélateur de 90 litres (3,2 pi³) de qualité laboratoire, deux tiroirs de rangement de 7,5 à 7,5 cm (2 à 3 po) et sont équipés de roulettes pivotantes robustes pour faciliter leur déplacement. Accessoires non inclus.
Chariots de séchage pour dilatateurs

Le chariot de séchage pour dilatateurs est spécialement conçu pour sécher, ranger et organiser les dilatateurs médicaux en toute sécurité. Il est doté de plusieurs crochets pour suspendre facilement les dilatateurs et permettre un séchage vertical, et offre différentes capacités de rangement. Son filtre HEPA de pointe élimine 99,7 % des particules, et le chariot est équipé d'un ventilateur entièrement réglable avec un temps de séchage personnalisable (de 10 à 180 minutes).
Affichage de 1-10 sur 20 résultats
Chariots de rangement médical à colonnes

Les chariots de rangement médicaux verticaux optimisent l'espace de stockage dans les établissements de santé tels que les hôpitaux et les cliniques. Ces armoires de rangement sont dotées d'une structure verticale en acier, de roulettes silencieuses et de portes en verre trempé verrouillables pour une sécurité et un accès facilités au matériel rangé. Nos chariots de rangement pour fournitures médicales sont entièrement personnalisables : étagères, supports pour cathéters, plateaux en ABS ou paniers métalliques.
Affichage de 1-10 sur 13 résultats

Accessoires pour chariots de rangement médical
Affichage de 1-10 sur 14 résultats