Chariots utilitaires en aluminium
Les plus pertinents
Dotés de roulettes pivotantes pour une mobilité aisée dans les réserves, les entrepôts et les installations industrielles, les chariots utilitaires en aluminium sont fabriqués à partir de matériaux non ferreux et résistants aux chocs, capables de supporter des charges importantes, de résister à la rouille et de rester légers pour une maniabilité optimale. Ils disposent de plusieurs étagères pour le transport des stocks, du matériel et des fournitures.
Filtres
Longueur
Largeur
Hauteur
Capacité de charge
Nombre d'étagères
Type
Chariots de sélection de stock en aluminium et escabeaux

Conçus pour être durables, robustes et légers, les chariots de préparation de commandes en aluminium avec escabeau intégré sont équipés de plusieurs étagères permettant de stocker et de transporter efficacement pièces, composants et stocks. Un escabeau intégré permet aux opérateurs d'accéder en toute sécurité aux étagères supérieures. Les roulettes intégrées assurent un déplacement aisé sur tout type de sol.
| Comparer | Image | Longueur | Largeur | Hauteur | Nombre d'étagères | Capacité de charge | Diamètre de la roue | Marque | Modèle # | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 40 po | 21-7/8 po | 50-3/16 po | 3 | 1000 lb | 4 po | Vestil | WBB3232088 | $1,919.00 | ||
![]() | 44 po | 21-7/8 po | 73-7/16 po | 3 | 500 lb | 4 po | Vestil | WBB3784689 | $1,819.00 | ||
![]() | 40 po | 21-7/8 po | 50-3/16 po | 2 | 660 lb | 4 po | Vestil | WBB3232086 | $1,429.00 | ||
![]() | 52 po | 27-7/8 po | 50-3/16 po | 2 | 660 lb | 4 po | Vestil | WBB3232087 | $1,699.00 | ||
![]() | 51-1/2 po | 22 po | 69-1/2 po | 2 | 800 lb | 5 po | Nouvelle ère industrielle | 986915 | $4,605.00 | ||
![]() | 51-1/2 po | 22 po | 69-1/2 po | 3 | 800 lb | 5 po | Nouvelle ère industrielle | 986918 | $4,729.00 | ||
![]() | 52 po | 21-7/8 po | 73-7/16 po | 3 | 500 lb | 4 po | Vestil | WBB3784690 | $1,869.00 |
Chariots à bestiaux en aluminium à plateau bas

Dotés de roulettes pivotantes et d'une poignée de poussée pour une maniabilité aisée, les chariots de stockage en aluminium à plateau bas comportent plusieurs étagères et un plateau plus bas que les chariots standards, facilitant ainsi le chargement et le déchargement des marchandises et réduisant les efforts. Fabriqués en aluminium durable, ils sont légers sans compromettre la robustesse ni la stabilité dans divers environnements d'entrepôt et industriels.
Chariots utilitaires en aluminium à usage général

Conçus pour stocker et transporter des marchandises et des fournitures, les chariots utilitaires en aluminium à usage général sont durables, légers et robustes. Ils comportent plusieurs étagères pour optimiser l'espace et des roulettes intégrées qui roulent en douceur sur les sols pour une maniabilité aisée dans les réserves et les entrepôts.
Chariots correctionnels en aluminium ultra-résistants

Dotés de plusieurs étagères et de roulettes pivotantes pour la distribution de nourriture, le transport de fournitures médicales et autres, les chariots correctionnels en aluminium ultra-résistants sont conçus pour garantir sécurité, durabilité et contrôle des objets interdits, permettant une utilisation en toute sécurité au sein d'une prison ou d'un centre de détention. Fabriqués en aluminium, ils allient légèreté, robustesse et durabilité. Leurs fixations inviolables, l'absence de points d'appui et d'autres caractéristiques de conception empêchent toute dissimulation ou le vol de pièces pouvant servir à la fabrication d'armes.

Chariots de tapis de sol en aluminium robuste

Chariots de préparation de commandes robustes en aluminium