Chariots utilitaires en acier à plateau bas
Les plus pertinents
Les chariots utilitaires à plateau bas sont des équipements de transport polyvalents et robustes, conçus pour la manutention de matériaux dans divers environnements industriels, notamment les entrepôts et les ateliers. Leur conception compacte et leurs roulettes résistantes offrent une grande mobilité et facilitent le chargement et le déchargement, ce qui les rend idéaux pour le déplacement d'objets lourds ou encombrants. Grâce à leur construction robuste et à leur plateau bas, ces chariots garantissent fiabilité et stabilité, assurant ainsi un transport sûr et efficace des matériaux.
Filtres
Longueur
Largeur
Hauteur
Nombre d'étagères
Capacité de charge
Expédié depuis le Canada
Chariots de service en acier à plateau bas avec poignée inclinée

Les chariots de service en acier à plateau bas sont équipés d'une poignée inclinée pour un confort optimal lors du transport de charges lourdes. Disponibles en différentes finitions, ces chariots possèdent deux étagères et supportent une charge maximale de 3 600 kg. lb Ces camions de service en acier sont robustes et conçus pour durer.
| Comparer | Image | Longueur | Largeur | Hauteur | Nombre d'étagères | Capacité de charge | Diamètre de la roue | Marque | Modèle # | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 48 po | 30 po | 31 po | 2 | 1200 lb | 8 po | Global Industrial | Expédié le jour même 752259 | $569.00était $599.00 Économisez30.00 | ||
![]() | 36 po | 24 po | 27 po | 2 | 1200 lb | 5 po | Global Industrial | 752245 | $439.95 | ||
![]() | 48 po | 24 po | 31 po | 2 | 1200 lb | 8 po | Global Industrial | Expédié le jour même 752258 | $529.00était $555.00 Économisez26.00 | ||
![]() | 36 po | 24 po | 32-3/4 po | 2 | 1200 lb | 8 po | Global Industrial | Expédié le jour même 752257 | $615.00 | ||
![]() | 39 po | 24-1/4 po | 40-15/16 po | 2 | 1200 lb | 8 po | Fabrication de Durham | WBB3219939 | $1,135.00 | ||
![]() | 36 po | 24 po | 36 po | 2 | 1200 lb | 5 po | Little Giant | WBB899746 | $789.00 | ||
![]() | 60 po | 30 po | 27 po | 2 | 1200 lb | 5 po | Global Industrial | 752248 | $589.00 | ||
![]() | 48 po | 24 po | 27 po | 2 | 1200 lb | 5 po | Global Industrial | 752246 | $469.95 | ||
![]() | 60 po | 30 po | 31 po | 2 | 1200 lb | 8 po | Global Industrial | Expédié le jour même 752260 | $769.00était $809.00 Économisez40.00 | ||
![]() | 48 po | 30 po | 30 po | 2 | 1200 lb | 5 po | Global Industrial | 752247 | $659.00 |
Affichage de 1-10 sur 60 résultats
Chariots de service en acier à plateau bas avec verrous de sol

Les chariots de service à plateau bas sont équipés de verrous de sol pour une sécurité maximale lors du chargement et du déchargement. Les chariots utilitaires disposent également de deux étagères et peuvent supporter des charges allant jusqu'à 3 600 kg. lb Toutes les unités sont recouvertes d'une peinture en poudre grise pour garantir une utilisation durable.
Affichage de 1-10 sur 21 résultats
Chariots de service tubulaires en acier à plateau bas avec poignée inclinée

Les chariots de service tubulaires en acier à plateau bas et poignée inclinée facilitent le déplacement de charges lourdes. Ces chariots à plateau bas sont maniables et peuvent supporter jusqu'à 1200 livres (environ 544 kg). lb Disponible en plusieurs coloris, avec 1 ou 2 étagères.