Ampoules fluorescentes
Les ampoules fluorescentes sont des solutions d'éclairage économes en énergie, conçues pour produire de la lumière grâce à des revêtements de phosphore qui émettent de la lumière visible lorsqu'ils sont excités par la lumière ultraviolette (UV). Ces ampoules sont économes en énergie, ce qui en fait une solution d'éclairage rentable. Elles ont également une durée de vie plus longue que les ampoules à incandescence. Les ampoules fluorescentes sont idéales pour les espaces commerciaux tels que les bureaux, les magasins et les établissements d'enseignement.
Les plus pertinents
Ampoules fluorescentes T8

Les ampoules fluorescentes T8 offrent un éclairage puissant et économe en énergie. Elles sont disponibles en différentes puissances, températures de couleur et longueurs afin de répondre aux besoins spécifiques de chaque application. Leur durée de vie moyenne élevée garantit que ces ampoules fluorescentes peuvent fonctionner pendant de nombreuses années, ce qui permet de réduire les coûts d'entretien. Elles peuvent être utilisées dans les bureaux, les salles de classe, les commerces et d'autres environnements professionnels.
| Comparer | Image | Puissance | Lumens | Température de couleur | Quantité par emballage | Référence n° | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 32 W | 2600 | 5000 K | 30 | 501813 | 7.50 chacune. | ||
![]() | 32 W | 2600 | 4100 K | 30 | Expédition le jour même 501812 | $7.60 etc.était $9.00 Économisez1.40 | ||
![]() | 32 W | 2625 | 3500 K | 30 | 501811 | 5.90 chacune. | ||
![]() | 25 W | 2500 | 4100 K | 30 | WBB802264 | 12.75 chacune. |
Ampoules loupes 2-en-1

Les ampoules de rechange pour les lampes Magnifer sont durables et économes en énergie. Les ampoules fluorescentes compactes sont disponibles dans de nombreux modèles différents afin de s'adapter à divers types de lampes. La puissance varie selon les modèles, et toutes les ampoules offrent un éclairage puissant, ce qui les rend idéales pour toute application commerciale, industrielle ou résidentielle.