Ampoules fluorescentes
Les ampoules fluorescentes sont des solutions d'éclairage écoénergétiques conçues pour produire de la lumière grâce à des revêtements de phosphore qui émettent de la lumière visible lorsqu'ils sont exposés à la lumière ultraviolette (UV). Leur faible consommation d'énergie en fait une solution d'éclairage économique. De plus, leur durée de vie est supérieure à celle des ampoules à incandescence. Les ampoules fluorescentes sont idéales pour les espaces commerciaux tels que les bureaux, les magasins et les établissements scolaires.
Les plus pertinents
Ampoules fluorescentes T8

Les tubes fluorescents T8 offrent un éclairage lumineux et écoénergétique. Disponibles en différentes puissances, températures de couleur et longueurs, ils s'adaptent à tous les besoins. Leur longue durée de vie garantit une utilisation prolongée et réduit les coûts de maintenance. Ils conviennent aux bureaux, salles de classe, commerces et autres environnements professionnels.
| Comparer | Image | Puissance | lumens | Température de couleur | Quantité par paquet | Modèle # | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 32 W | 2600 | 4100 K | 30 | Expédié le jour même 501812 | 9.00 chacune. | ||
![]() | 32 W | 2625 | 3500 K | 30 | 501811 | 5.90 chacune. | ||
![]() | 32 W | 2600 | 5000 K | 30 | 501813 | 7.50 chacune. | ||
![]() | 25 W | 2500 | 4100 K | 30 | WBB802264 | 12.75 chacune. |
Ampoules loupes 2 en 1

Les ampoules de rechange pour lampes loupe sont durables et économes en énergie. Les ampoules fluorescentes compactes sont disponibles dans de nombreux modèles pour s'adapter à différents types de lampes. La puissance varie selon le modèle, et toutes les ampoules offrent un éclairage puissant, ce qui les rend idéales pour les commerces, les industries et les habitations.