Générateurs remorquables
Les plus pertinents
Générateurs de secours remorquables

Les groupes électrogènes de secours remorquables constituent une source d'énergie électrique supplémentaire portable. Pratiques et robustes, ces groupes électrogènes mobiles sont conçus pour durer. Ils sont la solution idéale pour les chantiers et tout lieu nécessitant une alimentation électrique fiable.
| Comparer | Image | Tension | Durée d'exécution | Capacité du réservoir de carburant | Puissance nominale en watts | Modèle # | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 120/240 monophasé, 120/208 triphasé, 277/480 triphasé V | 27 (Charge nominale) | 100 gal | 33 kW/40 kW W | WBB2227694 | $68,905.00 | ||
![]() | 240 V | 33 | 358 gal | 140000 W | WBB3091909 | $198,439.00 | ||
![]() | 240 V | 39 | 358 gal | 120000 W | WBB3091908 | $198,439.00 | ||
![]() | 240 V | 30 | 165 gal | 60000 W | WBB3091906 | $115,609.00 | ||
![]() | 240 V | 80 | 56 gal | 8000 W | WBB3091903 | $25,329.00 | ||
![]() | 240 V | 24 | 358 gal | 200000 W | WBB3091910 | $222,595.00 | ||
![]() | 240 V | 23.8 | 50 gal | 19000 W | WBB3091905 | $44,865.00 | ||
![]() | 240 V | 43 | 56 gal | 13000 W | WBB3091904 | $31,105.00 | ||
![]() | 240 V | 24 | 165 gal | 80000 W | WBB3091907 | $125,099.00 |