Luminaires encastrés
Les plus pertinents
Décoratif DEL Luminaires encastrés

Décoratif DEL Les luminaires encastrés sont parfaits pour illuminer votre espace tout en y ajoutant une touche d'élégance. DEL Grâce à leur technologie de pointe, ces luminaires offrent un éclairage fiable et de haute qualité. Leur design encastré permet une installation facile au plafond ou au mur. Disponibles dans une variété de couleurs et de tailles, vous trouverez assurément le luminaire décoratif idéal pour votre intérieur.
| Comparer | Image | Largeur | Hauteur | Puissance | Température de couleur | lumens | Couleur | Modèle # | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 5.9 po | 1.2 po | 12 W | 3000 K | 840 | Blanc | WBB1646501 | $26.95 | ||
![]() | 9.5 po | 1.4 po | 30 W | 3000 K | 2100 | Blanc | WBB1646525 | $73.95 | ||
![]() | 12-9/16 po | 3-1/8 po | 18 W | 2700, 3000, 3500, 4000, 5000 K | 1335 | Argent | WBB3172803 | $189.95 | ||
![]() | 14 po | 3.1 po | 24 W | 4000 K | 1600 | - | WBB1477894 | $155.95 | ||
![]() | 11 po | 2.9 po | 16 W | 4000 K | 1100 | - | WBB1477896 | $109.95 | ||
![]() | 10 po | 4.38 po | 14 W | 4000 K | 1200 | Bronze | WBB1646467 | $78.95 | ||
![]() | 16 po | 3-5/8 po | 25 W | 2700, 3000, 3500, 4000, 5000 K | 1940 | Argent | WBB3172804 | $239.95 | ||
![]() | 5.5 po | 0.68 po | 9 W | 3000 K | 580 | BLANC | WBB2020988 | $52.95 | ||
![]() | 9.5 po | 1.4 po | 30 W | 3000 K | 2100 | Nickel | WBB1646526 | $51.95 | ||
![]() | 15-3/8 po | 3.25 po | 24 W | 4000 K | 1600 | - | WBB1477895 | $149.95 |
Affichage de 1-10 sur 48 résultats