Ventes : 1 888 645 0878
en-CA
Canada - Anglais
Anglais
cocher sélectionné



Luminaires étanches à la vapeur

Les luminaires étanches à la vapeur sont des solutions d'éclairage conçues pour résister à l'humidité, à l'eau et aux intempéries. Différents flux lumineux permettent d'obtenir un éclairage puissant, même dans les plus grands espaces. Certifiés UL, ces luminaires garantissent sécurité, fiabilité et haute performance. Ils peuvent être utilisés dans des environnements tels que les serres, les usines et les cuisines professionnelles.
2 résultats
DEL Luminaires étanches à la vapeur / Luminaires de surface pour emplacements humides

DEL Luminaires étanches à la vapeur / Luminaires de surface pour emplacements humides

ComparerImageLongueurLargeurHauteurlumensTensionTempérature de couleurModèle #Prix
Industrie mondiale™ DEL Luminaire étanche à la vapeur, 122 cm, 40 W, 120-277 V, 4000 K, 4400 lumens,
47.24 po
4.72 po
3.46 po
4400
277 V
4000 K
Expédié le jour même
501734
$175.95
Lithonia OLVTCM M6 DEL Étanchéité à la vapeur - Montage au plafond 120 V 600 lumens
4.5 po
4.5 po
10 po
600
120 V
4000 K
WBB1477898$339.95