DEL Ampoules
DEL Les ampoules offrent un éclairage lumineux, fiable et écoénergétique dans les environnements commerciaux et industriels tels que les entrepôts, les usines, les commerces et les bureaux. Différentes puissances, flux lumineux, spécifications et températures de couleur sont disponibles. DEL Les ampoules se présentent sous différentes formes, notamment à brancher, à filament, colorées, et DEL lampes tubulaires.
Les plus pertinents
DEL Lampes tubulaires

DEL Les tubes fluorescents offrent des solutions d'éclairage écoénergétiques et durables. Disponibles en différentes puissances et longueurs, ils s'adaptent à divers environnements de travail. Ces tubes LED constituent une excellente alternative aux tubes fluorescents traditionnels et sont conçus pour réduire les coûts d'entretien et d'électricité.
| Comparer | Image | Forme | Base | lumens | Puissance | Température de couleur | Marque | Modèle # | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | T8 | Fa8, S | 5400 | 42 W | 4000 K | Commercial DEL | 812398 | 41.95 chacune. | ||
![]() | T8 | Fa8, S | 5500 | 42 W | 5000 K | Commercial DEL | 812399 | 50.95 chacune. | ||
![]() | T8 | Broche bi-média (G13) | 1980 | 15 W | 3000 K | Éclairage des détroits | 501721 | 19.75 chacune. | ||
![]() | T5HO | Broche miniature (G5) | 3500 | 25 W | 3500 K | Satco | WBB2197802 | 24.25 chacune. |
DEL Lampes A21, A19 et A15

DEL Les lampes A21, A19 et A15 constituent une solution d'éclairage écoénergétique adaptée aux environnements résidentiels et commerciaux. Offrant un éclairage durable à moindre coût, elles sont disponibles en différentes puissances, températures de couleur et flux lumineux (lumens).