DEL
DEL offrent un éclairage puissant, fiable et économe en énergie dans les environnements commerciaux et industriels tels que les entrepôts, les usines de fabrication, les commerces de détail et les bureaux. DEL sont disponibles en différentes puissances, flux lumineux, caractéristiques techniques et températures de couleur, et se déclinent en divers formats, notamment DEL à brancher, à filament, colorées et DEL .
Les plus pertinents
Lampes DEL

DEL offrent des solutions d'éclairage économes en énergie et durables. Différentes puissances et longueurs sont disponibles pour s'adapter à divers environnements de travail. Ces tubes LED constituent une excellente alternative aux tubes fluorescents traditionnels et sont conçus pour réduire les coûts d'entretien et d'électricité.
| Comparer | Image | Forme | Base | Lumens | Puissance | Température de couleur | Marque | Référence n° | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | T8 | Med Bi-Pin (G13) | 1980 | 15 W | 3000 K | Éclairage des détroits | 501721 | 19.75 chacune. | ||
![]() | T8 | Fa8, S | 5500 | 42 W | 5000 K | DEL à usage commercial | 812399 | 49.95 chacune. | ||
![]() | T5HO | Bi-broche miniature (G5) | 3500 | 25 W | 3500 K | Satco | WBB2197802 | 24.25 chacune. | ||
![]() | T8 | Fa8, S | 5400 | 42 W | 4000 K | DEL à usage commercial | 812398 | 41.95 chacune. |
Ampoules DEL , A19 et A15

Les ampoules DEL , A19 et A15 constituent une solution d'éclairage économe en énergie adaptée aussi bien aux environnements résidentiels que commerciaux. Ces ampoules offrent une longue durée de vie tout en restant économiques. Elles sont disponibles dans une large gamme de puissances, de températures de couleur et de flux lumineux.