Ventes : 1 888 645 0878
en-CA
Canada - Anglais
Anglais
cocher sélectionné



Ampoules fluorescentes

Les ampoules fluorescentes sont des solutions d'éclairage écoénergétiques conçues pour produire de la lumière grâce à des revêtements de phosphore qui émettent de la lumière visible lorsqu'ils sont exposés à la lumière ultraviolette (UV). Leur faible consommation d'énergie en fait une solution d'éclairage économique. De plus, leur durée de vie est supérieure à celle des ampoules à incandescence. Les ampoules fluorescentes sont idéales pour les espaces commerciaux tels que les bureaux, les magasins et les établissements scolaires.
8 résultats

Ampoules fluorescentes T8

Ampoules fluorescentes T8
Les tubes fluorescents T8 offrent un éclairage lumineux et écoénergétique. Disponibles en différentes puissances, températures de couleur et longueurs, ils s'adaptent à tous les besoins. Leur longue durée de vie garantit une utilisation prolongée et réduit les coûts de maintenance. Ils conviennent aux bureaux, salles de classe, commerces et autres environnements professionnels.
ComparerImagePuissancelumensTempérature de couleurQuantité par paquetModèle #Prix
Tube fluorescent Philips 479626 F32T8/941/ALTO 4' T8, 32 W, 2 600 lumens, 4 100 K, culot moyen à deux broches - Conditionnement : 30
32 W
2600
4100 K
30
Expédié le jour même
501812
$7.60 chacun.était $9.00
Économisez1.40
Tube fluorescent Philips 479600 F32T8/935/ALTO 4' T8, 32 W, 2 625 lumens, 3 500 K, culot moyen à deux broches - Conditionnement : 30
32 W
2625
3500 K
30
5018115.90 chacune.
Philips 479634 F32T8/950/ALTO Tube fluorescent T8 4 pouces, 32 W, 2 600 lumens, 5 000 K, culot moyen à deux broches - Conditionnement : 30
32 W
2600
5000 K
30
5018137.50 chacune.
Ampoule fluorescente Sylvania 22234 T8 FO32 / 25W / 841 / XP / SS / ECO3 T8 - Conditionnement : 30 unités
25 W
2500
4100 K
30
WBB80226412.75 chacune.

Ampoules loupes 2 en 1

Ampoules loupes 2 en 1
Les ampoules de rechange pour lampes loupe sont durables et économes en énergie. Les ampoules fluorescentes compactes sont disponibles dans de nombreux modèles pour s'adapter à différents types de lampes. La puissance varie selon le modèle, et toutes les ampoules offrent un éclairage puissant, ce qui les rend idéales pour les commerces, les industries et les habitations.