Ventes : 1 888 645 0878
fr-CA
Canada - Anglais
Anglais
selectedCheck



DEL Bulbes

DEL Les ampoules offrent un éclairage lumineux, fiable et économe en énergie dans les environnements commerciaux et industriels tels que les entrepôts, les usines de fabrication, les commerces de détail et les bureaux. Elles sont disponibles en différentes puissances, flux lumineux, caractéristiques techniques et températures de couleur. Les ampoules DEL se déclinent en divers formats, notamment des ampoules à brancher, à filament, colorées et des tubes DEL .
7 résultats

DEL Lampes tubulaires

DEL Lampes tubulaires
DEL Les tubes LED constituent des solutions d'éclairage économes en énergie et durables. Différentes puissances et longueurs sont disponibles pour s'adapter à divers environnements de travail. Ces tubes LED constituent d'excellentes alternatives aux tubes fluorescents traditionnels et sont conçus pour réduire les coûts d'entretien et d'électricité.
ComparerImageFormeBaseLumensPuissanceTempérature de couleurMarqueRéférence n°Prix
Straits SL917T8NBC-48-15W-100/277V-3000-F-320-I-N-G13 - Tube T8 à double en DEL , 15 W, 3 000 K, type D, 1 980 L - Quantité par lot : 42
T8
Med Bi-Pin (G13)
1980
15 W
3000 K
Éclairage des détroits
50172119.75 chacune.
DEL s commerciales CLT93-42WT8 850-8FT-B  8’ T8 DEL, 24 W, 5 500 lumens, 5 000 K, contournement du ballast (type B) - Quantité par lot : 100
T8
Fa8, S
5500
42 W
5000 K
Commercial DEL
81239949.95 chacune.
Satco S29912 25 W DEL Tube fluorescent T5 de 4 pieds, de remplacement, culot à deux broches, 3 500 K - Lot de 10
T5HO
Bi-Pin miniature (G5)
3500
25 W
3500 K
Satco
WBB219780224.25 chacune.
DEL s commerciales CLT93-42WT8 840-8FT-B  8’ T8 DEL, 24 W, 5 400 lumens, 4 000 K, contournement du ballast (type B), - Quantité par lot : 100
T8
Fa8, S
5400
42 W
4000 K
Commercial DEL
81239841.95 chacune.

DEL Lampes A21, A19 et A15

DEL Lampes A21, A19 et A15
DEL Les ampoules A21, A19 et A15 constituent une solution d'éclairage économe en énergie, tant pour les environnements résidentiels que commerciaux. Ces ampoules offrent une longue durée de vie tout en restant économiques. Elles sont disponibles dans une large gamme de puissances, de températures de couleur et de flux lumineux.