Luminaires encastrés
Les plus pertinents

Luminaires décoratifs encastrés « DEL »
| Comparer | Image | Largeur | Hauteur | Puissance | Température de couleur | Lumens | Couleur | Référence n° | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 9.5 po | 1.4 po | 30 W | 3000 K | 2100 | Blanc | WBB1646525 | $72.95 | ||
![]() | 12-9/16 po | 3-1/8 po | 18 W | 2700, 3000, 3500, 4000, 5000 K | 1335 | Argent | WBB3172803 | $189.95 | ||
![]() | 7.4 po | 1.26 po | 15 W | 3000 K | 1095 | Blanc | WBB1646509 | $31.95 | ||
![]() | 14 po | 4.38 po | 20 W | 4000 K | 1660 | Nickel | WBB1646476 | $139.95 | ||
![]() | 7 po | 0.68 po | 13 W | 3000 K | 870 | BLANC | WBB2020989 | $47.95 | ||
![]() | 14 po | 3.1 po | 24 W | 4000 K | 1600 | - | WBB1477894 | $149.95 | ||
![]() | 17 po | 4.38 po | 35 W | 4000 K | 2900 | Bronze | WBB1646490 | $169.95 | ||
![]() | 5.9 po | 1.2 po | 12 W | 3000 K | 840 | Blanc | WBB1646501 | $26.95 | ||
![]() | 7.4 po | 1.26 po | 15 W | 3000 K | 1095 | Bronze | WBB1646510 | $26.95 | ||
![]() | 17 po | 4.38 po | 35 W | 4000 K | 2900 | Nickel | WBB1646488 | $119.95 |
Affichage de 1-10 sur 26 résultats
Luminaires décoratifs encastrés « DEL »

Les luminaires encastrés décoratifs « DEL » sont parfaits pour éclairer votre intérieur tout en y apportant une touche d'élégance. Grâce à leur technologie « DEL », ces luminaires offrent un éclairage fiable et de grande qualité. De conception encastrée, ils s'installent facilement au plafond ou sur les murs. Disponibles dans une large gamme de couleurs et de tailles, vous trouverez à coup sûr le luminaire décoratif qui convient à votre intérieur.
Affichage de 1-10 sur 21 résultats