Ventes : 1 888 645 0878
fr-CA
Canada - Anglais
Anglais
selectedCheck



Luminaires encastrés

47 résultats
Luminaires décoratifs encastrés « DEL »

Luminaires décoratifs encastrés « DEL »

ComparerImageLargeurHauteurPuissanceTempérature de couleurLumensCouleurRéférence n°Prix
Amax Lighting DEL- SM9D/WHT, luminaire à disque « Can » 8" à intensité variable, type « DEL », 30 W, 3 000 CCT, 2 100 lumens, IRC 82, blanc
9.5 po
1.4 po
30 W
3000 K
2100
Blanc
WBB1646525$72.95
Juno Lighting Saturn, luminaire encastré rond de 13" à LED « DEL », 18 W, 1 190-1 335 lumens, IRC 90, nickel brossé
12-9/16 po
3-1/8 po
18 W
2700, 3000, 3500, 4000, 5000 K
1335
Argent
WBB3172803$189.95
Amax Lighting DEL- SM55DL/WT DEL Slim Disk, 9 W, 3 000 CCT, 580 lumens, IRC 80, blanc
5.5 po
0.68 po
9 W
3000 K
580
BLANC
WBB2020988$52.95
Amax Lighting DEL- SM6D/WHT : spot encastrable à intensité variable « DEL » de 6 pouces, 15 W, 3 000 CCT, 1 095 lumens, IRC 82, blanc
7.4 po
1.26 po
15 W
3000 K
1095
Blanc
WBB1646509$31.95
Lithonia FMLRL 14 20840 M4 DEL  Lampe ronde à profil bas, 120 V, 1 600 lumens
14 po
3.1 po
24 W
4000 K
1600
-
WBB1477894$149.95
Lithonia FMLSL 11 14840 M4 DEL  Lampe carrée à profil bas, 120 V, 1 100 lumens
11 po
2.9 po
16 W
4000 K
1100
-
WBB1477896$109.95
Amax Lighting DEL-JR002NKL DEL Plafonniers, 20 W, 4 000 CCT, 1 660 lumens, IRC 82, nickel
14 po
4.38 po
20 W
4000 K
1660
Nickel
WBB1646476$139.95
Amax Lighting DEL-R001  Plafonnier rond de 11" « DEL », 14 W, 4 000 CCT, 1 200 lumens, IRC 82, blanc
11 po
3.5 po
14 W
4000 K
1200
Blanc
WBB1646516$115.95
Amax Lighting DEL-SM7DL/WT DEL Slim Disk, 13 W, 3 000 K, 870 lumens, IRC 82, blanc
7 po
0.68 po
13 W
3000 K
870
BLANC
WBB2020989$47.95
Lithonia FMLSL 14 20840 M4 DEL , modèle carré à profil bas, 120 V, 1 600 lumens
15-3/8 po
3.25 po
24 W
4000 K
1600
-
WBB1477895$145.95
Affichage de 1-10 sur 26 résultats

Luminaires décoratifs encastrés « DEL »

Luminaires décoratifs encastrés « DEL »
Les luminaires encastrés décoratifs « DEL » sont parfaits pour éclairer votre intérieur tout en y apportant une touche d'élégance. Grâce à leur technologie « DEL », ces luminaires offrent un éclairage fiable et de grande qualité. De conception encastrée, ils s'installent facilement au plafond ou sur les murs. Disponibles dans une large gamme de couleurs et de tailles, vous trouverez à coup sûr le luminaire décoratif qui convient à votre intérieur.
Affichage de 1-10 sur 21 résultats