Capteurs de présence
Les détecteurs de présence sont conçus pour repérer la présence de personnes dans un espace et réguler automatiquement l'éclairage, le chauffage, la climatisation ou la ventilation. Ils offrent des réglages personnalisables pour s'adapter à tous les espaces et permettent de réduire les coûts grâce à une consommation d'énergie plus efficace. Les détecteurs de présence sont idéaux pour les bureaux, les salles de classe et les commerces.
Les plus pertinents

Commandes d'éclairage à détecteur de présence monté au plafond
| Comparer | Image | Marque | Capteur | Monter | Tension | Couleur | Modèle # | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Solutions de contrôle Hubbell | Technologie double | Plafond | 24 V CC | Blanc | WBB2453039 | $429.95 | ||
![]() | Leviton | PIR | Plafond | 120 V | Blanc | WBB455349 | $219.95 | ||
![]() | Solutions de contrôle Hubbell | Technologie double | Plafond | 24 V CC | Blanc | WBB2453037 | $449.95 | ||
![]() | Solutions de contrôle Hubbell | PIR | Plafond | 24 V CC | Blanc | WBB2453043 | $279.95 | ||
![]() | Solutions de contrôle Hubbell | Technologie double | Plafond | 24 V CC | Blanc | WBB2453034 | $295.95 | ||
![]() | Solutions de contrôle Hubbell | Technologie double | Plafond | 24 V CC | Blanc | WBB2453035 | $295.95 | ||
![]() | Solutions de contrôle Hubbell | Technologie double | Plafond | 24 V CC | Blanc | WBB2453041 | $369.95 | ||
![]() | Solutions de contrôle Hubbell | Technologie double | Plafond | 277 V | Blanc | WBB2453040 | $379.95 | ||
![]() | Solutions de contrôle Hubbell | PIR | Plafond | 24 V CC | Blanc | WBB2453042 | $259.95 | ||
![]() | Solutions de contrôle Hubbell | PIR | Plafond | 24 V CC | Blanc | WBB2453046 | $279.95 |

Capteurs de présence pour interrupteurs muraux Hubbell