Ventes : 1 888 645 0878
en-CA
Canada - Anglais
Anglais
cocher sélectionné



Les rails de suspension

Les profilés de support offrent une structure robuste pour la fixation de conduits électriques, de tuyaux, de chemins de câbles et autres composants dans les bâtiments et les structures industrielles. Ils permettent également un ajustement et un déplacement aisés des composants sans modifications importantes, garantissant ainsi une grande flexibilité dans la configuration des systèmes. La gamme comprend notamment des accessoires de fixation, des écrous de profilé, des chariots et des fixations. Ces profilés sont parfaitement adaptés aux installations électriques, au support de chemins de câbles et à d'autres applications commerciales.
17 résultats

Profilé de renfort - Ossature métallique 1-5/8" - Profilés de renfort 10'

Profilé de renfort - Ossature métallique 1-5/8" - Profilés de renfort 10'
Profilé de renfort - Ossature métallique de 41 mm (1-5/8 po) - Les profilés de renfort de 3 m (10 pi) sont fabriqués en acier industriel pour offrir un support robuste et des solutions d'ossature solides. Ils sont pré-percés pour une installation rapide et facile. Leur conception à fentes facilite l'intégration de divers accessoires, offrant ainsi une grande flexibilité pour la création de structures robustes.
ComparerImageDescriptionMarqueTailleLongueurNombre de trousQuantité par paquetModèle #Prix
Profilé de liaison rainuré Global Industrial™ de 2,44 m (8 pi) 41,3 mm x 41,3 mm (1-5/8 po x 1-5/8 po) Calibre 12 Pré-galvanisé Zinc plaqué - Quantité par paquet : 4
Canal fendu
Global Industrial
1-5/8 x 1-5/8 po
8 ft
-
4
Expédié le jour même
713138
$45.95 chacun.était $47.95
Économisez2.00
Profilé à fente Global Industrial™ de 2,44 m (8 pi), 41,3 mm x 22,2 mm (1-5/8 po x 7/8 po), calibre 12, pré-galvanisé et zingué - Quantité par paquet : 4
Canal fendu
Global Industrial
1-5/8 x 7/8 po
8 ft
-
4
Expédié le jour même
713139
37.95 chacune.
Rail logistique horizontal Kinedyne® série F, trou cranté de 25,4 mm (1 po), 3 m (10 pi), galvanisé, argent
Voie logistique horizontale galvanisée
Kinedyne
120 po
10 ft
12
1
WBC0059297$94.95

Entretoises - 1-5/8" Accessoires généraux

Entretoises - 1-5/8" Accessoires généraux
Les raccords généraux pour profilés de 41 mm (1-5/8") garantissent des connexions sécurisées et une grande polyvalence. Fabriqués en acier robuste, ces raccords assurent une stabilité optimale lors de l'installation. Leur revêtement zingué leur confère une excellente résistance à la corrosion, les rendant adaptés à une utilisation intérieure et extérieure. Les trous pré-percés sont conformes aux normes ASTM.

Entretoises - Écrous de canal d'entretoise de 1-5/8"

Entretoises - Écrous de canal d'entretoise de 1-5/8"
Les écrous pour profilés de 41 mm (1-5/8") assurent une fixation sécurisée des composants sur les profilés de 41 mm (1-5/8"), garantissant ainsi la stabilité des installations industrielles. Fabriqués en acier au carbone pour une durabilité accrue, ces écrous sont dotés de rainures dentelées facilitant leur installation. Grâce à leur conception à ressort, ils offrent un maintien ferme sur le profilé, empêchant tout mouvement indésirable.

Entretoises - Base de poteau pour canal de 1-5/8 po

Entretoises - Base de poteau pour canal de 1-5/8 po
L'embase pour profilé en U de 41 mm (1-5/8") permet une fixation plus robuste des profilés en fibre de verre, des mains courantes et des supports d'instruments dans les environnements corrosifs et difficiles. Fabriquée en acier inoxydable, elle garantit un support durable. Son design ajustable permet un alignement précis et une installation facile sur différentes surfaces.

Entretoises - Fixations de 1-5/8"

Entretoises - Fixations de 1-5/8"
Les fixations pour entretoises de 41 mm (1-5/8") sont des éléments essentiels qui relient et stabilisent les entretoises dans diverses applications structurelles. Fabriquées à partir de matériaux durables, elles assurent une liaison pérenne entre les entretoises, garantissant ainsi la stabilité de la charpente. Ces fixations sont largement utilisées dans les secteurs industriel et de la construction pour assembler solidement les composants et maintenir l'intégrité des structures.

Entretoises - Embouts de 1-5/8"

Entretoises - Embouts de 1-5/8"
Les embouts pour montants de 1-5/8 po sont des composants de protection qui scellent et fixent les extrémités ouvertes des montants de 1-5/8 po, empêchant ainsi la poussière, les débris et l'humidité d'endommager la structure. Ils sont fréquemment utilisés dans les environnements industriels et commerciaux pour assurer la stabilité et la fiabilité des structures à montants utilisées dans les rayonnages, les systèmes de tuyauterie et les installations électriques.

tige filetée

tige filetée
Les tiges filetées sont des composants industriels polyvalents qui permettent de réaliser des connexions fiables dans diverses applications, notamment en construction et en plomberie. Fabriquées en acier au carbone, ces tiges filetées industrielles offrent robustesse et stabilité, garantissant ainsi leur durabilité. Le zingage ralentit la corrosion. Leur conception filetée est compatible avec toutes les rondelles standard et les écrous NC et NF, et permet des réglages aisés.