Inserts à ultrasons
Les inserts ultrasoniques sont des éléments de fixation mécaniques qui utilisent l'énergie ultrasonique pour ancrer solidement des raccords filetés dans les plastiques, les composites et les matériaux non métalliques. Ils présentent une surface extérieure moletée pour une meilleure prise en main, une partie intérieure filetée permettant l'insertion d'un élément de fixation, une résistance élevée à l'arrachement et une bonne résistance aux vibrations. Les inserts ultrasoniques sont parfaits pour les composants légers et sont largement utilisés dans les secteurs de l'automobile, de l'électronique, de l'aérospatiale et de la fabrication de biens de consommation.
Les plus pertinents

Inserts filetés coniques à ultrasons à ailette unique
| Comparer | Image | Alliage | Conception | Longueur installée | Matériau | Taille | Type de filetage | Référence n° | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 360 | Conique / À une seule ailette | 0.135" | Laiton | 40 | Grossier | WBB435394 | 0.10 chacune. | ||
![]() | 360 | Conique / À une seule ailette | 0.115" | Laiton | 56 | Grossier | WBB435393 | 0.07 chacune. | ||
![]() | 360 | Conique / À une seule ailette | 0.335" | Laiton | 18 | Grossier | WBB435442 | 0.52 chacune. | ||
![]() | 360 | Conique / À une seule ailette | 0.219" | Laiton | 2.5 × 0.4 | Grossier | WBB435443 | 0.12 chacune. | ||
![]() | 360 | Conique / À une seule ailette | 0.438" | Laiton | 5 × 0.8 | Grossier | WBB435446 | 0.35 chacune. | ||
![]() | 360 | Conique / À une seule ailette | 0.375" | Laiton | 16 | Grossier | WBB435417 | 0.84 chacune. | ||
![]() | 360 | Conique / À une seule ailette | 0.300" | Laiton | 28 | Très bien | WBB435441 | 0.45 chacune. | ||
![]() | 360 | Conique / À une seule ailette | 0.500" | Laiton | 6 × 1.0 | Grossier | WBB435447 | 0.49 chacune. | ||
![]() | 360 | Conique / À une seule ailette | 0.300" | Laiton | 20 | Grossier | WBB435440 | 0.37 chacune. | ||
![]() | 360 | Conique / À une seule ailette | 0.250" | Laiton | 3 × 0.5 | Grossier | WBB435444 | 0.12 chacune. |
Affichage de 1-10 sur 13 résultats

Inserts filetés coniques à ultrasons à double ailette
Affichage de 1-10 sur 14 résultats

Inserts à filetage droit à ultrasons affleurants

Inserts à filets droits à ultrasons à bride
Inserts filetés coniques à ultrasons à double ailette

Les inserts filetés coniques à ultrasons à double ailette sont des composants de fixation spécialisés qui garantissent des assemblages filetés sûrs. La conception à double ailette renforce la capacité de l'insert à adhérer et à s'ancrer dans le matériau environnant, ce qui améliore la stabilité et la résistance au couple. Ils sont idéaux pour les opérations de réparation et d'entretien nécessitant la remise en état de filetages endommagés ou usés.
Inserts filetés coniques à ultrasons à ailette unique

Les inserts filetés coniques à ultrasons à ailette unique sont des éléments de fixation qui assurent un assemblage fileté sûr. Leur conception unique facilite et optimise leur installation, tout en garantissant une grande facilité d’utilisation dans divers processus d’assemblage. Ils permettent de préserver l’intégrité des filetages dans les applications thermoplastiques de nombreux secteurs, notamment l’industrie, le secteur médical, les transports et bien d’autres encore.
Inserts à filetage droit à ultrasons affleurants

Les inserts à filets droits à ultrasons affleurants offrent un raccord fileté fiable et discret, sans saillie au-dessus de la surface. Ces inserts conviennent à un large éventail d'applications de filetage, notamment la création, la réparation ou la conversion de filets. Polyvalents et résistants, ils sont parfaits pour le mobilier, l'électroménager et les applications industrielles.
Inserts à filets droits à ultrasons à bride

Les inserts filetés droits à ultrasons à bride permettent une fixation sûre dans les plastiques, les métaux et les matériaux composites. La conception à bride répartit les charges de manière homogène, ce qui réduit les concentrations de contraintes et renforce la résistance globale du filetage. Ces inserts sont parfaits pour les machines et équipements industriels nécessitant une fixation filetée sur des pièces en plastique ou en matériaux composites.