Ventes : 1 888 645 0878
en-CA
Canada - Anglais
Anglais
cocher sélectionné



Inserts ultrasoniques

Les inserts ultrasoniques sont des fixations mécaniques qui utilisent l'énergie ultrasonique pour insérer solidement des raccords filetés dans les plastiques, les composites et les matériaux non métalliques. Ils présentent une surface extérieure moletée pour une meilleure adhérence, un intérieur fileté pour le vissage, une résistance élevée à l'arrachement et une bonne résistance aux vibrations. Les inserts ultrasoniques sont idéaux pour les composants légers et sont largement utilisés dans les secteurs de l'automobile, de l'électronique, de l'aérospatiale et des biens de consommation.
50 résultats
Inserts filetés coniques ultrasoniques à une seule ailette

Inserts filetés coniques ultrasoniques à une seule ailette

ComparerImageAlliageConceptionLongueur installéeMatérielTailleType de filetageModèle #Prix
Insert ultrasonique conique 3/8-16 - À une seule ailette - Th-316-Sv - Quantité par paquet : 25
360
Aile conique/simple
0.375"
Laiton
16
Grossier
WBB4354170.84 chacune.
Insert ultrasonique conique 2-56 - À une seule ailette - Th-002-Sv - Quantité par paquet : 100
360
Aile conique/simple
0.115"
Laiton
56
Grossier
WBB4353930.07 chacune.
Insert ultrasonique conique 1/4-20 - À une seule ailette - Th-420-Sv - Conditionnement : 50 unités
360
Aile conique/simple
0.300"
Laiton
20
Grossier
WBB4354400.37 chacune.
Plaquette ultrasonique conique M2.5-0.4 - À une seule ailette - Th-M25-Sv - Conditionnement : 100 unités
360
Aile conique/simple
0.219"
Laiton
2.5 × 0.4
Grossier
WBB4354430.12 chacune.
Insert ultrasonique conique M5-0,8 - À une seule ailette - Th-M50-Sv - Conditionnement : 50 unités
360
Aile conique/simple
0.438"
Laiton
5 × 0.8
Grossier
WBB4354460.35 chacune.
Insert ultrasonique conique 1/4-28 - À une seule ailette - Th-428-Sv - Quantité par paquet : 500
360
Aile conique/simple
0.300"
Laiton
28
Bien
WBB4354410.45 chacune.
Insert ultrasonique conique 4-40 - À une seule ailette - Th-004-Sv - Quantité par paquet : 2000
360
Aile conique/simple
0.135"
Laiton
40
Grossier
WBB4353940.10 chacune.
Insert ultrasonique conique 5/16-18 - À une seule ailette - Th-518-Sv - Quantité par paquet : 25
360
Aile conique/simple
0.335"
Laiton
18
Grossier
WBB4354420.52 chacune.
Insert ultrasonique conique M6-1.0 - À une seule ailette - Th-M60-Sv - Conditionnement : 50 unités
360
Aile conique/simple
0.500"
Laiton
6 × 1.0
Grossier
WBB4354470.49 chacune.
Insert ultrasonique conique M4-0,7 - À une seule ailette - Th-M40-Sv - Conditionnement : 100 unités
360
Aile conique/simple
0.312"
Laiton
4 × 0.7
Grossier
WBB4354450.17 chacune.
Affichage de 1-10 sur 13 résultats
Inserts filetés coniques à ultrasons à double palette

Inserts filetés coniques à ultrasons à double palette

Affichage de 1-10 sur 14 résultats
Inserts filetés droits ultrasoniques affleurants

Inserts filetés droits ultrasoniques affleurants

Inserts filetés droits à ultrasons à bride

Inserts filetés droits à ultrasons à bride

Inserts filetés coniques à ultrasons à double palette

Inserts filetés coniques à ultrasons à double palette
Les inserts filetés coniques à ultrasons à double ailettes sont des composants de fixation spécialisés assurant des assemblages filetés sécurisés. Leur conception à double ailettes améliore l'adhérence et le maintien dans le matériau environnant, ce qui accroît la stabilité et la résistance au couple. Ils sont parfaitement adaptés aux opérations de réparation et de maintenance nécessitant la restauration de filetages endommagés ou usés.

Inserts filetés coniques ultrasoniques à une seule ailette

Inserts filetés coniques ultrasoniques à une seule ailette
Les inserts filetés coniques à ultrasons à une seule ailette sont des fixations assurant un assemblage fileté sécurisé. Leur conception unique facilite et accélère l'installation, et leur utilisation est aisée dans de nombreux procédés d'assemblage. Ils sont particulièrement adaptés à la maintenance des filetages dans les applications thermoplastiques de divers secteurs industriels tels que l'industrie, le médical, les transports, etc.

Inserts filetés droits ultrasoniques affleurants

Inserts filetés droits ultrasoniques affleurants
Les inserts filetés droits à ultrasons affleurants assurent une connexion filetée fiable et discrète, sans saillie. Ils conviennent à une large gamme d'applications de filetage, telles que la création, la réparation ou la modification de filetages. Leur polyvalence et leur durabilité les rendent idéaux pour le mobilier, l'électroménager et les applications industrielles.

Inserts filetés droits à ultrasons à bride

Inserts filetés droits à ultrasons à bride
Les inserts filetés droits à ultrasons à bride facilitent une fixation sûre dans les plastiques, les métaux et les matériaux composites. Leur conception à bride répartit uniformément les charges, réduisant ainsi les concentrations de contraintes et renforçant la résistance globale du filetage. Ces inserts sont parfaitement adaptés aux machines et équipements industriels nécessitant une fixation filetée sur des pièces en plastique ou en composite.