Ancrages à coin
Les ancrages à expansion sont conçus pour un ancrage solide dans le béton, la brique et la pierre. Faciles à installer, ils sont fabriqués à partir de matériaux durables pour une fiabilité à toute épreuve. L'expansion de l'ancrage permet des installations robustes et permanentes pour les fondations et structures en béton, que ce soit dans le cadre de constructions neuves ou de rénovations.
Les plus pertinents
Ancrages à expansion Power-Stud®

Les ancrages à expansion Power-Stud® sont des ancrages de moyenne à forte résistance, conçus pour une performance constante dans le béton fissuré et non fissuré. Fabriqués avec un corps en acier zingué et un clip d'expansion, ils sont idéaux pour les projets de construction neuve et de rénovation. Les matériaux de base compatibles incluent le béton normal à léger et le béton sur dalles métalliques.
| Comparer | Image | Taille | Quantité par paquet | Longueur | Matériel | Finition | Unité de mesure | Modèle # | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 11 | 25 | 5 po | Acier | - | Pouce (impérial) | Expédié le jour même WBB701182 | $2.65 chacun.était $2.94 Économisez0.29 | ||
![]() | 16 | 50 | 5 po | Acier | - | Pouce (impérial) | Expédié le jour même WBB701606 | 1.34 chacune. | ||
![]() | 10 | 20 | 6-1/4 po | Acier | - | Pouce (impérial) | WBB701473 | 4.74 chacune. | ||
![]() | 13 | 50 | 5-1/2 po | Acier | - | Pouce (impérial) | Expédié le jour même WBB701206 | 2.14 chacune. | ||
![]() | 11 | 25 | 6 po | Acier | - | Pouce (impérial) | Expédié le jour même WBB701183 | 3.70 chacune. | ||
![]() | 16 | 50 | 3 po | Acier | - | Pouce (impérial) | Expédié le jour même WBB701478 | 1.00 chacune. | ||
![]() | 16 | 50 | 3-3/4 po | Acier | - | Pouce (impérial) | Expédié le jour même WBB701605 | $0.93 chacun.était $1.17 Économisez0.24 | ||
![]() | 13 | 50 | 4-1/2 po | Acier | - | Pouce (impérial) | Expédié le jour même WBB701205 | $1.55 chacun.était $1.82 Économisez0.27 | ||
![]() | 16 | 50 | 3-3/4 po | Acier inoxydable | Acier inoxydable 304 | Pouce (impérial) | WBB2198994 | 3.24 chacune. | ||
![]() | 13 | 25 | 7 po | Acier | - | Pouce (impérial) | Expédié le jour même WBB701207 | $1.94 chacun.était $2.41 Économisez0.47 |
Affichage de 1-10 sur 18 résultats
Ancrages à coin mécaniques

Les ancrages à expansion mécaniques sont rapides et faciles à installer. Ils assurent une fixation sûre dans le béton, les parpaings, la brique et la pierre. Ces ancrages conviennent aux applications verticales et en hauteur et sont livrés complets, prêts à l'emploi, avec écrous et rondelles.
Ancrages à expansion - Conformes aux normes ICC (ICBO)

Les ancrages à expansion conformes aux normes ICC sont des ancrages robustes sans appui de fond. Fabriqués en acier, ils sont dotés d'une pointe biseautée et d'un filetage extérieur assurant une fixation solide dans la maçonnerie et le béton. Inviolables et résistants à la corrosion, ils offrent une performance durable.