Boulons à œil
Les boulons à œil sont des fixations robustes et fiables, idéales pour l'ancrage. Ils offrent un point d'attache solide pour les cordes, câbles ou autres éléments de fixation, permettant ainsi d'ancrer des objets à une structure fixe. On les utilise fréquemment pour suspendre ou fixer des objets tels que des luminaires, des panneaux de signalisation et des éléments décoratifs. Fabriqués dans des matériaux durables comme l'acier, ils conviennent aux environnements commerciaux, notamment dans les secteurs de la construction, du génie civil, etc.
Les plus pertinents
Boulons à œil métriques en acier au carbone

Les boulons à œil métriques en acier au carbone sont teintés dans la masse et entièrement filetés pour une fixation sécurisée. Fabriqués en acier au carbone de haute qualité, ils offrent une durabilité et une résistance exceptionnelles. Disponibles en plusieurs dimensions pour répondre à des exigences de charge spécifiques, ils sont idéaux pour la mise en tension, la suspension et autres applications de gréage. Proposés aux normes ISO métriques pour une plus grande polyvalence.
| Comparer | Image | Œil à l'intérieur de la dimension | Dimension extérieure de l'œil | Modèle | Longueur de la tige | Diamètre de la tige et filetage | Capacité de charge nominale | Modèle # | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 30 | 54 | Épaule | 25.4en | - | 2266 lb | WBB1958051 | aussi bas que $49.95 Économisez2.00 | ||
![]() | 19 | 30 | Épaule | 12en | - | 462 lb | WBB1958036 | aussi bas que $38.95 Économisez1.00 | ||
![]() | 82 | 174.6 | Épaule | 101.6en | - | 38060 lb | WBB1958034 | aussi bas que $705.00 Économisez34.00 | ||
![]() | 46 | 90.4 | Épaule | 63.5en | - | 6292 lb | WBB1957977 | aussi bas que $78.95 Économisez4.00 | ||
![]() | 19 | 30 | Épaule | 25.4en | - | 462 lb | WBB1957924 | aussi bas que $33.95 Économisez1.00 | ||
![]() | 55 | 112.7 | Épaule | 60en | - | 14080 lb | WBB1958108 | aussi bas que $189.95 Économisez10.00 | ||
![]() | 41 | 81 | Épaule | 57en | - | 6292 lb | WBB1957976 | aussi bas que $76.95 Économisez3.00 | ||
![]() | 30 | 54 | Épaule | 38en | - | 2266 lb | WBB1957972 | aussi bas que $39.95 Économisez2.00 | ||
![]() | 35 | 65 | Épaule | 32en | - | 3520 lb | WBB1958089 | aussi bas que $86.95 Économisez4.00 | ||
![]() | 33 | 58 | Épaule | 41.1en | - | 3520 lb | WBB1957973 | aussi bas que $44.95 Économisez2.00 |
Affichage de 1-10 sur 24 résultats
Boulons à œil en acier allié 8620

Ces boulons à œil en acier allié 8620 sont des fixations robustes disponibles en différents modèles et dimensions pour répondre à une grande variété de besoins. Chaque boulon est fabriqué avec soin en acier allié et recouvert d'une finition protectrice en oxyde noir. Grâce à leur résistance exceptionnelle, ces boulons sont parfaits pour les applications exigeantes, garantissant une fixation fiable et durable.
Boulons à œil standard en acier au carbone

Les boulons à œil standard en acier au carbone sont entièrement filetés et présentent une finition brute. Fabriqués en acier au carbone, ils sont disponibles en différentes tailles, longueurs et capacités. Leur revêtement zingué leur confère une résistance maximale à la corrosion. Idéaux pour le gréage et le levage, ils sont conçus pour supporter des charges importantes.
Affichage de 1-10 sur 17 résultats
Boulons à œil à écrou à motif simple

Nos boulons à œil à écrou simple sont fabriqués en acier robuste et offrent diverses finitions, comme la galvanisation à chaud et la passivation/électropolissage. Leurs dimensions varient selon les modèles, ce qui les rend adaptés à de nombreuses applications. Ils sont également dotés d'un écrou autobloquant qui limite le desserrage et les risques de rupture par fatigue.
Affichage de 1-10 sur 15 résultats
Boulons à œil en acier au carbone galvanisé

Ces boulons à œil sont conçus pour les applications d'ancrage intensives. Fabriqués en acier au carbone galvanisé pour une résistance supérieure à la corrosion, ils présentent une forme d'œil qui forme une boucle fermée étanche pour une fixation aisée. Entièrement filetés pour une fixation sécurisée, ces boulons à œil en acier au carbone galvanisé sont disponibles en différentes tailles, avec épaulement ou lisse.
Boulons à œil en acier au carbone zingué

Les boulons à œil en acier au carbone zingué sont parfaits pour les ancrages haute résistance. Leur zingage leur confère une durabilité exceptionnelle, les protégeant ainsi de la corrosion. Entièrement filetés, ils sont disponibles avec un filetage lisse ou à épaulement. Proposés en différentes tailles, ils s'adaptent parfaitement à vos besoins.
Affichage de 1-10 sur 20 résultats
Boulons à œil à épaulement

Les boulons à œil à épaulement sont des boulons à œil en acier robuste, galvanisés pour une résistance optimale à la corrosion. Disponibles en dimensions standard et sur mesure, ils supportent des charges importantes. Leur conception à épaulement permet un montage affleurant et un dégagement suffisant en surface. Faciles à installer et à fixer, ces boulons à œil à épaulement sont parfaits pour le levage, l'arrimage, la suspension d'objets, l'ancrage et bien plus encore.
Boulons à œil en acier au carbone 8 et 6 TPI

Les boulons à œil en acier au carbone 8 et 6 TPI offrent un ancrage robuste pour les chaînes ou les câbles métalliques sur des surfaces fixes. Fabriqués en acier au carbone, ils garantissent durabilité et résistance. Disponibles en plusieurs tailles pour s'adapter à de nombreuses applications, ces boulons à œil sont entièrement filetés pour une fixation sécurisée. Idéaux pour tous les travaux nécessitant un ancrage et un support fiables.
Boulons à œil en acier au carbone à tige longue

Les boulons à œil en acier au carbone à tige longue constituent une solution d'ancrage robuste. Fabriqués en acier au carbone forgé, ils offrent une durabilité exceptionnelle. Idéaux pour le gréement de bateaux, le levage, l'arrimage et la création de boucles supérieures, leur tige longue et leur filetage plus profond renforcent la sécurité et la fiabilité des charges installées.
Affichage de 1-10 sur 18 résultats
Boulons à œil en acier au carbone à filetage fin

Les boulons à œil en acier au carbone à filetage fin sont des boulons de haute qualité, idéaux pour diverses applications, comme l'ancrage de chaînes ou de cordes. Leur fabrication en acier au carbone forgé leur confère une grande durabilité. Entièrement filetés, ils assurent une fixation sûre. Disponibles en finition brute ou zinguée pour une meilleure résistance à la corrosion, ces boulons sont proposés avec une longueur de tige variable.
Affichage de 1-10 sur 16 résultats
Boulon pivotant

Les boulons à œil Swing Bolt sont fabriqués en acier forgé galvanisé, ce qui leur confère robustesse, durabilité et résistance aux intempéries. Ils sont dotés d'un filetage pré-assemblé et d'un œillet circulaire. Ces boulons à œil sont idéaux pour la fixation de câbles et autres applications de suspension. Ils conviennent à la plupart des applications commerciales et industrielles légères.
Boulons à œil en acier inoxydable 316

Ces boulons à œil en acier sont forgés en acier inoxydable et présentent une finition passivée ou électropolie. Entièrement filetés, fiables et résistants à la corrosion, ils sont idéaux pour de nombreuses applications. Disponibles en différentes tailles pour s'adapter à tous les travaux, ces boulons à œil en acier inoxydable existent avec ou sans épaulement.
Tige longue

Les boulons à œil à tige longue sont conçus pour un ancrage robuste et sont fabriqués en acier inoxydable forgé pour une durabilité et une résistance à la corrosion optimales. Disponibles en différentes longueurs et diamètres de tige, ils permettent une fixation plus sûre. Entièrement filetés, ces boulons à œil sont idéaux pour les charges importantes ou les situations exigeant une fixation renforcée.