Aimants
Les aimants sont des objets possédant un champ magnétique capable d'attirer les matériaux ferreux comme le fer, le nickel ou le cobalt. Fabriqués à partir de matériaux durables tels que le néodyme ou la céramique, ils offrent une résistance et une fiabilité exceptionnelles, ce qui les rend idéaux pour la production industrielle, la construction, l'exploitation minière et bien d'autres secteurs. Les aimants servent à soulever et à manipuler des objets lourds, à séparer les matériaux sur les chaînes de production, à fixer les pièces lors de l'usinage ou à nettoyer les débris métalliques des sols et des surfaces.
Les plus pertinents
Aimants ronds avec crochets

Les aimants ronds avec crochets sont des accessoires polyvalents qui allient la puissance d'un aimant à la praticité d'un crochet. Ils se fixent facilement sur toute surface magnétique et supportent un poids important pour maintenir divers objets. Leur fabrication de haute qualité garantit leur durabilité et leur longévité. Ces aimants robustes sont parfaits pour un usage commercial et résidentiel.
| Comparer | Image | Capacité de charge | Force de traction nominale | Type | Matériel | Couleur | Modèle # | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 45 lb | - | Aimant néodyme | Aimant et acier | Argent | Expédié le jour même 320754 | $74.95était $82.95 Économisez8.00 | ||
![]() | 40 lb | - | Aimant néodyme | Aimant et acier | Argent | 320758 | $68.95 | ||
![]() | 20 lb | - | Aimant en céramique | Aimant et acier | Argent | Expédié le jour même 320757 | $17.25était $20.25 Économisez3.00 | ||
![]() | 35 lb | - | Aimant en céramique | Aimant et acier | Argent | Expédié le jour même WBB1798426 | $20.00était $24.75 Économisez4.75 | ||
![]() | 35 lb | - | Aimant en céramique | Aimant et acier | Argent | Expédié le jour même WBB1798420 | $14.25était $15.75 Économisez1.50 | ||
![]() | 65 lb | - | Aimant en céramique | Aimant et acier | Argent | Expédié le jour même 320762 | $45.95était $50.95 Économisez5.00 | ||
![]() | 35 lb | - | Aimant en céramique | Aimant et acier | Argent | Expédié le jour même 320760 | $31.95était $32.95 Économisez1.00 | ||
![]() | 65 lb | - | Aimant néodyme | Aimant et acier | Noir | Expédié le jour même 320755 | $89.95était $98.95 Économisez9.00 | ||
![]() | 95 lb | - | Aimant en céramique | Aimant et acier | Argent | Expédié le jour même 320759 | $68.95était $84.95 Économisez16.00 | ||
![]() | 35 lb | - | Aimant en céramique | Aimant et acier | Argent | 320761 | $37.95 |
Affichage de 1-10 sur 30 résultats
Aimants à base ronde

Les aimants à base ronde sont des aimants puissants utilisés pour fixer des lampes, des panneaux de signalisation, des équipements d'inspection ou des indicateurs. Leur matériau durable et leur forte force magnétique garantissent une fixation fiable, ce qui les rend adaptés aux ateliers, aux entrepôts et à bien d'autres applications.
Affichage de 1-10 sur 17 résultats
Assemblages d'aimants de retenue

Les systèmes de fixation magnétique sont des solutions polyvalentes conçues pour une fixation sûre et fiable. Fabriqués avec des matériaux durables, ces systèmes offrent une force magnétique puissante et une excellente tenue. Adaptés aux applications industrielles, commerciales ou de bricolage, ces aimants garantissent un maintien et une fixation efficaces de divers objets, outils ou équipements.
Affichage de 1-10 sur 38 résultats
Kits d'aimants de verrouillage ronds en néodyme

Les kits de loquets magnétiques ronds en néodyme sont spécialement conçus pour servir de verrous de porte, mais peuvent également être utilisés pour fermer des coffres, des armoires et pour diverses autres applications. Leur forme ronde et compacte et leur forte force magnétique garantissent une performance fiable, ce qui les rend idéaux pour répondre à différents besoins de fixation. Ces kits de loquets magnétiques contiennent tous les éléments nécessaires à une installation facile.
Boulon de réglage avec aimant

Les boulons de réglage magnétiques sont des éléments de quincaillerie polyvalents utilisés pour la fixation dans les machines. Grâce à leurs aimants qui les maintiennent en place, ces boulons peuvent servir de butées de pièces dans les usines, les ateliers, etc. Ils sont disponibles dans une gamme de filetages et de diamètres. Certains modèles sont équipés d'un contre-écrou pour sécuriser le boulon après sa mise en place.
Aimants bruts solides en forme de disque

Les aimants bruts en forme de disque massif sont utilisés dans diverses applications commerciales, industrielles et d'ingénierie. Leur force d'adhérence peut être nettement supérieure selon l'entrefer entre l'aimant et la pièce à assembler. Ils résistent à des températures allant jusqu'à 80 °C (175 °F) et leur construction robuste en acier leur confère une grande fiabilité.
Aimants en forme de U et de bouton

Les aimants en forme de U et de bouton offrent une force magnétique importante, ce qui les rend idéaux pour les applications nécessitant un maintien ou une fermeture sécurisée. Ces aimants sont dotés d'une plaque de fer sur leur surface magnétique afin d'éviter la démagnétisation et d'un trou central pour la fixation. Leur forme et leur puissance magnétique les rendent adaptés à de nombreux usages, du maintien d'outils et de dispositifs de fixation à la réalisation d'assemblages magnétiques ou de systèmes de fixation.