Ventes : 1 888 645 0878
en-CA
Canada - Anglais
Anglais
cocher sélectionné



Poignées de serrage réglables

Les poignées de serrage réglables assurent une prise en main sûre lors des opérations d'usinage. Les leviers de serrage s'adaptent à différentes tailles et formes de trous et offrent une prise en main confortable et une conception ergonomique. Ils sont idéaux pour un serrage horizontal et vertical rapide et facile. Disponibles en acier, en aluminium et en acier inoxydable.
126 résultats

Poignées moulées sous pression avec composants en acier

Poignées moulées sous pression avec composants en acier
Les poignées moulées sous pression avec composants en acier sont idéales pour le serrage de pièces industrielles ou leur positionnement précis. Fabriquées à partir de matériaux de haute qualité, elles allient la robustesse de l'acier à une grande durabilité. Ces poignées garantissent un fonctionnement fiable même dans des conditions exigeantes et sont parfaitement adaptées aux procédés d'usinage et industriels.
ComparerImageLongueur de la poignéeTaille du filModèle #Prix
Levier réglable moulé sous pression - 1/4-20 - Poignée de 2,48 po - Goujon de 0,99 po - Orange - JW Winco 3T25A02O GN300
2.48"
20 po
WBC0053860$8.30
Poignée réglable avec goujon - Goujon M10 x 1,5 x 63 mm - 78 mm L x 54 mm H - Poignée moulée sous pression - MH-423
78
M10 x 1.5 po
WBB2254847$16.50
Levier réglable JW Winco 1T16A01K en zinc moulé sous pression avec composants en acier - Goujon 10-32 x 0,63
1.77"
32 po
WBC0053838$6.20
Levier réglable JW Winco 3T45A01K en zinc moulé sous pression avec composants en acier - Goujon 1/4-20 x 1,77
1.77"
20 po
WBC0053880$6.80
Levier réglable JW Winco 8N12A02K en zinc moulé sous pression avec composants en acier - Goujon M8 x 12 mm
63
M8 x 1.25 po
WBC0055523$7.70
Levier réglable JW Winco 6N25A01K en zinc moulé sous pression avec composants en acier - Goujon M6 x 25 mm
45
M6 x 1.0 po
WBC0055212$6.30
Poignée réglable avec goujon - Goujon 5/16-18 x 0,78 po - 2,56 po L x 1,77 po H - Poignée moulée sous pression - MH-3037
2.56"
18 po
WBB2254902$14.00
Levier réglable JW Winco 5T16A02K en zinc moulé sous pression avec composants en acier - Goujon 5/16-18 x 0,63
2.48"
18 po
WBC0054819$8.00
Poignée réglable - 1/2-13 - 92 mm L x 64 mm H - Poignée moulée sous pression - MH-109
3.62"
13 po
WBB2254854$17.50
Levier réglable JW Winco 10N50A02K en zinc moulé sous pression avec composants en acier - Goujon M10 x 50 mm
63
M10 x 1.5 po
WBC0053817$8.90
Affichage de 1-10 sur 85 résultats

Poignées en plastique avec composants en acier

Poignées en plastique avec composants en acier
Les poignées en plastique avec composants en acier offrent l'avantage d'un serrage réglable et fiable, ce qui les rend idéales pour les applications industrielles. Les poignées en plastique réglables sont conçues pour serrer les pièces dans une zone ou une position de levier précise. Leur construction robuste allie la durabilité de l'acier pour une performance durable.
Affichage de 1-10 sur 26 résultats

Poignées moulées sous pression avec composants en acier inoxydable

Poignées moulées sous pression avec composants en acier inoxydable
Les poignées moulées sous pression avec composants en acier inoxydable offrent une prise en main sûre et ergonomique, facilitant l'installation et garantissant une grande durabilité dans diverses applications. Polyvalentes, elles sont idéales pour les espaces restreints ou les positions de levier spécifiques. Fabriquées à partir de matériaux résistants à la corrosion, elles sont utilisées dans les machines industrielles, les équipements commerciaux et les portes ou armoires résidentielles.
Affichage de 1-10 sur 11 résultats

Poignées en plastique avec composants en acier inoxydable

Poignées en plastique avec composants en acier inoxydable
Les poignées en plastique avec composants en acier inoxydable sont extrêmement polyvalentes pour la fixation sécurisée d'équipements industriels. Légères et ergonomiques, elles offrent une prise en main confortable, tandis que les composants en acier inoxydable leur confèrent robustesse et résistance à la corrosion. Ces poignées sont idéales pour les opérations de fabrication et d'usinage.