Ventes : 1 888 645 0878
en-CA
Canada - Anglais
Anglais
cocher sélectionné



Écrous à oreilles

3 résultats
Écrous et vis moletés

Écrous et vis moletés

ComparerImageMatérielFinitionDimension D2Dimension D3Dimension HDimension KModèle #Prix
Écrous moletés JW Winco DIN466, M3 x 0,5, 6" (0,24")
Acier inoxydable
Oxyde noir
12 mm (0,47 pouce)
6 mm (0,24 po)
7,5 mm (0,30")
2,5 mm (0,10")
WBC0054933$1.01
Écrous moletés JW Winco DIN466, M5 x 0,8, 10" (0,39")
Acier inoxydable
Oxyde noir
20 mm (0,79 po)
10 mm (0,39 pouce)
11,5 mm (0,45")
4 mm (0,16")
WBC0054934$1.80
Écrous moletés à dégagement rapide JW Winco GN6303.1, 20 po (0,79 po), M10 x 1,5
Acier inoxydable
Oxyde noir
36 mm (1,42 po)
28 mm (1,10 po)
20 mm (0,79")
14 mm (0,55")
WBC0054518$19.00