Ventes : 1 888 645 0878
en-CA
Canada - Anglais
Anglais
cocher sélectionné



Pistons d'indexation

10 résultats
Pistons d'indexation

Pistons d'indexation

ComparerImageTypePression de début à finPression finaleLongueur de la brocheDiamètre de la brocheMatérielModèle #Prix
Piston d'indexage - Type verrouillable, acier inoxydable, filetage 1/2-13
Verrouillage
1.12 lb
4.72 lb
0.24 po
0.24 po
Acier inoxydable
WBC0056090$16.75
Piston d'indexage à came avec contre-écrou - Acier à l'oxyde noir, filetage 3/4-16, axe de 11,9 mm x 11,9 mm
Avec écrou de blocage
4.7 lb
13 lb
0.47 po
0.47 po
Acier à oxyde noir
WBC0055239$48.95
Piston d'indexage à montage sur plaque - Type non verrouillable, axe en acier de 0,31 po x 0,71 po
Non verrouillé
3.48 lb
6.29 lb
0.71 po
0.31 po
Acier zingué
WBC0056100$18.50
Piston d'indexage JW Winco à verrouillage, en acier oxydé noir, filetage 3/8-24
Verrouillage
1.5 lb
3.5 lb
0.20 po
0.20 po
Acier à oxyde noir
WBC0055240$20.75
Piston d'indexage - Type verrouillable, acier inoxydable, filetage 3/8-16
Verrouillage
1.12 lb
5.39 lb
0.20 po
0.20 po
Acier inoxydable
WBC0056088$14.00
Piston d'indexage à montage sur plaque - Type verrouillable, axe en acier inoxydable de 0,31 po x 0,71 po
Verrouillage
3.48 lb
6.29 lb
0.71 po
0.31 po
Acier inoxydable
WBC0056099$27.95
Piston d'indexage à montage sur plaque - Type non verrouillable, acier inoxydable, axe de 0,24 po x 0,55 po
Non verrouillé
1.91 lb
4.95 lb
0.55 po
0.24 po
Acier inoxydable
WBC0056101$22.75
Piston d'indexage à montage sur plaque - Type non verrouillable, axe en acier de 6,1 mm x 14 mm
Non verrouillé
1.91 lb
4.95 lb
0.55 po
0.24 po
Acier zingué
WBC0056092$20.25
Piston d'indexage - Sans verrouillage - Acier inoxydable - Filetage 1/2-13
Non verrouillé
1.12 lb
4.72 lb
0.24 po
0.24 po
Acier inoxydable
WBC0056089$15.75
Piston d'indexage - Type à verrouillage - Acier zingué - Filetage 1/2-13
Verrouillage
1.12 lb
4.72 lb
0.24 po
0.24 po
Acier zingué
WBC0056091$13.25