Coussinets vibrants
Les patins anti-vibrations réduisent le bruit et amortissent les chocs sur les équipements et les machines lourdes. Fabriqués à partir de matériaux résistants et dotés d'une surface antidérapante, ils assurent une isolation et une absorption des chocs efficaces, prolongeant ainsi la durée de vie des équipements et améliorant le confort de l'opérateur. Les patins anti-vibrations conviennent aux laveuses, aux compresseurs d'air et à d'autres machines lourdes, que ce soit dans un cadre résidentiel, commercial ou industriel.
Les plus pertinents
Patin antivibratoire à insert en acier

Les patins antivibratoires à insert en acier sont conçus pour atténuer l'impact des vibrations dans les machines et les équipements. Ils offrent une base stable et résistante aux vibrations, assurant un fonctionnement plus fluide, réduisant le bruit et prévenant les dommages potentiels. Ces patins sont particulièrement efficaces dans les environnements industriels où les machines génèrent d'importantes vibrations en fonctionnement.
| Comparer | Image | Couleur | Hauteur | Longueur | Plage de charge | Matériel | Largeur | Modèle # | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Noir | 4 po | 3 po | 15 - 55 psi | Caoutchouc | 3 po | Expédié le jour même WBB2088398 | $19.00 | ||
![]() | Noir | 4 po | 4 po | 15 - 55 psi | Caoutchouc | 4 po | WBB2088395 | $30.95 | ||
![]() | - | 1.25 po | 6.00 po | - | Néoprène/Acier | 4.00 po | 238183 | aussi bas que $92.95 Économisez7.00 | ||
![]() | - | 1.25 po | 8.00 po | - | Néoprène/Acier | 8.00 po | 238185 | aussi bas que $179.95 Économisez16.00 | ||
![]() | Noir | 8 po | 2-1/4 po | 75 - 200 psi | - | 2-1/4 po | WBC0059640 | 3.10 chacune. | ||
![]() | - | 1.00 po | 6.00 po | - | Néoprène/Acier | 4.00 po | 238186 | aussi bas que $86.95 Économisez7.00 | ||
![]() | Noir | 1-1/8 po | 2-1/4 po | 75 - 200 psi | - | 2-1/4 po | WBC0059641 | 6.20 chacune. | ||
![]() | - | 1.25 po | 6.00 po | - | Néoprène/Acier | 6.00 po | 238184 | aussi bas que $139.95 Économisez10.00 | ||
![]() | - | 1.00 po | 6.00 po | - | Néoprène/Acier | 6.00 po | 238187 | aussi bas que $115.95 Économisez10.00 | ||
![]() | Noir | 8 po | 6 po | 60 psi | - | 6 po | WBC0059652 | $17.00 |
Affichage de 1-10 sur 12 résultats

Patins de support de charge en caoutchouc naturel
Coussinet gaufré anti-vibrations

Les patins antivibratoires gaufrés sont conçus pour réduire et isoler les vibrations des machines et équipements. Ils améliorent la stabilité de fonctionnement, minimisent le bruit et prolongent la durée de vie des machines et des structures qui les supportent. Ces patins sont idéaux pour les machines industrielles, les systèmes de climatisation et les générateurs.

Coussinet en caoutchouc néoprène
Patins en caoutchouc anti-vibrations

Les patins en caoutchouc antivibratoires amortissent les chocs et empêchent la transmission des vibrations à l'environnement. Ils améliorent ainsi la stabilité et l'efficacité des machines, tout en contribuant à un environnement de travail plus silencieux et plus sûr. Ils sont particulièrement adaptés aux machines lourdes telles que les presses, les machines à emboutir et les équipements industriels.
Coussinet en néoprène et liège

Les patins en néoprène et liège empêchent la transmission des vibrations des machines aux structures environnantes, minimisant ainsi leur impact sur les performances et l'intégrité structurelle des équipements. Les couches de néoprène et de liège sont liées entre elles pour former un patin composite robuste et durable, capable de résister à une utilisation continue et à des charges dynamiques. Ils sont parfaitement adaptés aux machines industrielles, aux compresseurs et à bien d'autres applications.