Poignées de serrage réglables
Les poignées de serrage réglables assurent une prise solide lors des opérations d'usinage. Les leviers de serrage sont réglables pour s'adapter à une grande variété de tailles et de formes de trous, et offrent une prise en main confortable ainsi qu'une conception ergonomique. Ils sont parfaits pour un serrage horizontal et vertical rapide et facile. Disponibles en acier, en aluminium et en acier inoxydable.
Les plus pertinents
Poignées moulées sous pression avec composants en acier

Les poignées moulées sous pression dotées de composants en acier sont idéales pour serrer des pièces industrielles ou les placer dans une position de levier spécifique. Fabriquées à partir de matériaux de haute qualité, ces poignées bénéficient de la résistance des composants en acier pour offrir des performances durables. Elles garantissent un fonctionnement fiable dans des conditions exigeantes et sont idéales pour l'usinage et les processus industriels.
| Comparer | Image | Longueur du manche | Taille du filetage | Référence n° | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1.77" | 32 po | WBC0053838 | $6.20 | ||
![]() | 3.07" | 13 po | WBC0055521 | $11.50 | ||
![]() | 2.48" | 18 po | WBC0054779 | $8.70 | ||
![]() | 1.77" | 20 po | WBC0053880 | $6.80 | ||
![]() | 2.56" | 18 po | WBB2254902 | $14.00 | ||
![]() | 2.56" | 18 po | WBB2254864 | $13.75 | ||
![]() | 3.62" | 13 po | WBB2254854 | $17.50 | ||
![]() | 3.62" | 13 po | WBB2254863 | $18.75 | ||
![]() | 3.07" | 16 po | WBB2254817 | $16.50 | ||
![]() | 1.77" | 24 po | WBC0053858 | $6.20 |
Affichage de 1-10 sur 85 résultats
Poignées en plastique avec composants en acier

Les poignées en plastique dotées de composants en acier offrent l'avantage d'un serrage réglable et fiable, ce qui les rend idéales pour les applications industrielles. Les poignées en plastique réglables sont conçues pour serrer des pièces dans une zone ou une position de levier spécifique. Elles bénéficient d'une construction robuste qui allie la résistance de l'acier à une performance durable.
Affichage de 1-10 sur 26 résultats
Poignées moulées sous pression avec composants en acier inoxydable

Les poignées moulées sous pression, dotées de composants en acier inoxydable, offrent une prise en main sûre et ergonomique, facilitant ainsi leur installation et garantissant leur durabilité dans diverses applications. Polyvalentes, elles sont idéales pour une utilisation dans des espaces restreints ou pour des positions de levier spécifiques. Fabriquées à partir de matériaux résistants à la corrosion, elles sont utilisées dans les machines industrielles, les équipements commerciaux, ainsi que sur les portes ou les armoires résidentielles.
Affichage de 1-10 sur 11 résultats
Poignées en plastique avec composants en acier inoxydable

Les poignées en plastique dotées de composants en acier inoxydable offrent une grande polyvalence pour la fixation sûre d'équipements industriels. Légères et conçues de manière ergonomique pour une prise en main confortable, ces poignées bénéficient, grâce à leurs composants en acier inoxydable, d'une résistance accrue et d'une protection contre la corrosion. Elles constituent la solution idéale pour les secteurs de la fabrication et de la machinerie.