Aimants
Les aimants sont des objets dotés d'un champ magnétique capable d'attirer des matériaux ferreux tels que le fer, le nickel ou le cobalt. Fabriqués à partir de matériaux résistants comme le néodyme ou la céramique, ils offrent une puissance et une fiabilité exceptionnelles, ce qui les rend idéaux pour l'industrie manufacturière, le bâtiment, l'exploitation minière et bien d'autres domaines. Les aimants sont utilisés pour soulever et manipuler des objets lourds, séparer des matériaux sur les chaînes de production, maintenir des pièces en place pendant l'usinage ou éliminer les débris métalliques des sols ou des surfaces.
Les plus pertinents
Aimants ronds avec crochets

Les aimants ronds avec crochets sont des accessoires polyvalents conçus pour allier la puissance d'un aimant à la fonctionnalité d'un crochet. Ils se fixent facilement sur n'importe quelle surface magnétique et offrent une capacité de charge élevée permettant de maintenir divers objets. Leur fabrication de haute qualité garantit leur durabilité et une utilisation à long terme. Ces aimants très résistants sont parfaits pour un usage professionnel et domestique.
| Comparer | Image | Capacité de charge | Force de traction nominale | Type | Matériau | Couleur | Référence n° | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 35 lb | - | Aimant en céramique | Aimant et acier | Argent | 320761 | $37.95 | ||
![]() | 20 lb | - | Aimant en céramique | Aimant et acier | Argent | Expédition le jour même 320757 | $17.25était $20.25 Économisez3.00 | ||
![]() | 35 lb | - | Aimant en céramique | Aimant et acier | Argent | Expédition le jour même 320760 | $31.95était $32.95 Économisez1.00 | ||
![]() | 65 lb | - | Aimant en céramique | Aimant et acier | Argent | Expédition le jour même 320762 | $50.95 | ||
![]() | 45 lb | - | Aimant en néodyme | Aimant et acier | Argent | Expédition le jour même 320754 | $70.95était $82.95 Économisez12.00 | ||
![]() | 40 lb | - | Aimant en néodyme | Aimant et acier | Argent | 320758 | $65.95était $68.95 Économisez3.00 | ||
![]() | 65 lb | - | Aimant en néodyme | Aimant et acier | Noir | Expédition le jour même 320755 | $89.95était $98.95 Économisez9.00 | ||
![]() | 35 lb | - | Aimant en néodyme | Aimant et acier | Argent | 320756 | $71.95 | ||
![]() | 95 lb | - | Aimant en céramique | Aimant et acier | Argent | Expédition le jour même 320759 | $84.95 | ||
![]() | 45 lb | - | Aimant en néodyme | Aimant et acier | Nickelage et chromage | Expédition le jour même WBB1798413 | $7.80 etc.était $19.75 Économisez11.95 |
Affichage de 1-10 sur 31 résultats
Aimants à base ronde

Les aimants à base ronde sont des aimants puissants utilisés pour fixer des lampes, des panneaux, du matériel d'inspection ou des jauges indicatrices. Leur matériau résistant et leur forte force magnétique garantissent une tenue fiable, ce qui les rend adaptés aux ateliers, aux entrepôts et à bien d'autres applications.
Affichage de 1-10 sur 17 résultats
Ensembles d'aimants de retenue

Les ensembles magnétiques de fixation constituent des solutions polyvalentes conçues pour assurer une fixation sûre et fiable. Fabriqués à partir de matériaux résistants, ces ensembles magnétiques offrent une force magnétique puissante et une capacité de maintien renforcée. Adaptés aux applications industrielles, commerciales ou de bricolage, ces aimants garantissent un maintien et une fixation efficaces de divers objets, outils ou équipements.
Affichage de 1-10 sur 38 résultats
Kits d'aimants de fermeture ronds en néodyme

Les kits d'aimants de fermeture ronds en néodyme sont spécialement conçus pour servir de loquets de porte, mais peuvent également être utilisés pour fermer des coffres, des armoires et dans diverses autres applications. Leur forme ronde compacte et leur forte force magnétique garantissent des performances fiables, ce qui les rend idéaux pour répondre à des besoins de fixation dans divers contextes. Ces kits d'aimants de fermeture sont fournis avec tous les éléments nécessaires à une installation facile.
Vis de réglage avec aimant

Les boulons de positionnement à aimants sont des pièces de quincaillerie polyvalentes utilisées pour la fixation au sein de machines. Grâce à leurs aimants pratiques qui les maintiennent en place, ces boulons peuvent servir de butées pour les pièces à usiner dans les usines, les ateliers et bien d'autres lieux. Les boulons de positionnement à aimants sont disponibles dans une large gamme de tailles de filetage et de diamètres. Certains sont équipés d'un écrou de blocage permettant de fixer le boulon une fois en place.
Aimants bruts solides en forme de disque

Les aimants bruts en forme de disque massif sont utilisés dans diverses applications commerciales, industrielles et techniques. Les aimants bruts peuvent développer des forces d'adhérence nettement supérieures, en fonction de l'entrefer entre l'aimant et le composant avec lequel il est en contact. Ils offrent une résistance à la température pouvant atteindre 175 °F et sont fabriqués en acier robuste, garantissant une fiabilité à long terme.
Aimants en forme de U et aimants à bouton

Les aimants en forme de U et de type « bouton » offrent une force magnétique puissante, ce qui les rend idéaux pour les applications nécessitant un maintien ou une fermeture sûrs. Ces aimants sont dotés d’une plaque de fer sur la surface magnétique afin d’éviter la démagnétisation, ainsi que d’un trou central pour la fixation. Leurs formes et leur puissance magnétique leur permettent de s’adapter à de nombreuses utilisations, allant du maintien d’outils et de dispositifs de fixation aux assemblages magnétiques ou aux systèmes de fixation.