Ventes : 1 888 645 0878
en-CA
Canada - Anglais
Anglais
cocher sélectionné



Inserts de presse

Les inserts à pression sont des inserts filetés de précision conçus pour les plastiques thermodurcissables. Ils servent de renforts filetés au sein de ces matériaux, assurant ainsi des points de fixation sûrs et fiables pour les vis, boulons et autres composants filetés. Idéaux pour l'assemblage de composants électroniques, les biens de consommation et l'électroménager, les inserts à pression offrent des points de fixation robustes dans les boîtiers en plastique thermodurcissable. Ils sont également utilisés dans les machines industrielles et les équipements de télécommunications.
67 résultats

Inserts de presse en laiton - Affleurants

Inserts de presse en laiton - Affleurants
Les inserts à pression en laiton affleurants sont conçus pour renforcer les trous taraudés dans la fibre de verre, le polyuréthane, le polyester, la mélamine et autres plastiques thermodurcissables. Ces inserts peuvent être installés au niveau de la surface ou en retrait pour une polyvalence maximale. Fabriqués en laiton, ils offrent une durabilité exceptionnelle. Les dimensions varient selon le modèle.
ComparerImageAlliageLongueur installéeMatérielQuantité par paquetTailleType de filetageModèle #Prix
Insert de presse affleurant 10-24 - Laiton - 240-3-Br - Quantité par paquet : 25
360
0.375"
Laiton
25
24
Grossier
WBB435489aussi bas que

0.74 chacune.

Économisez0.06
Insert de presse affleurant M4-0,7 - Laiton - 240-M4-Br - Conditionnement : 25
360
0.313"
Laiton
25
4 × 0.7
Grossier
Expédié le jour même
WBB435492
$0.33 chacun.était $0.39
Économisez0.06
Insert de presse affleurant 4-40 - Laiton - 240-004-Br - Quantité par paquet : 50
360
0.188"
Laiton
50
40
Grossier
Expédié le jour même
WBB435463
$0.37 chacun.était $0.43
Économisez0.06
Insert à pression affleurant 1/4-20 - Laiton - 240-4-Br - Quantité par paquet : 25
360
0.500"
Laiton
25
20
Grossier
Expédié le jour même
WBB435490
aussi bas que

0.69 chacune.

Économisez0.06
Insert de presse affleurant 10-32 - Laiton - 240-332-Br - Quantité par paquet : 25
360
0.375"
Laiton
25
32
Bien
WBB435468aussi bas que

0.59 chacune.

Économisez0.03
Insert de presse affleurant 10-32 - Laiton - 240-332-Br.250 - Quantité par paquet : 25
360
0.250"
Laiton
25
32
Bien
Expédié le jour même
WBB435467
aussi bas que

0.55 chacune.

Économisez0.05
Insert de presse affleurant 8-32 - Laiton - 240-008-Br.250 - Quantité par paquet : 100
360
0.250"
Laiton
100
32
Grossier
WBB435465aussi bas que

0.38 chacune.

Économisez0.03
Insert de presse affleurant 2-56 - Laiton - 240-002-Br - Quantité par paquet : 50
360
0.156"
Laiton
50
56
Grossier
Expédié le jour même
WBB435462
$0.26 chacun.était $0.43
Économisez0.17
Insert de presse affleurant M3.5-0.6 - Laiton - 240-M3.5-Br - Conditionnement : 50 unités
360
0.250"
Laiton
50
3.5 × 0.6
Grossier
WBB4354870.30 chacune.
Insert de presse affleurant 8-32 - Laiton - 240-008-Br - Quantité par paquet : 50
360
0.313"
Laiton
50
32
Grossier
WBB435466aussi bas que

0.46 chacune.

Économisez0.04
Affichage de 1-10 sur 17 résultats

Inserts de presse en acier inoxydable - à bride

Inserts de presse en acier inoxydable - à bride
Ces inserts à bride en acier inoxydable offrent une méthode de fixation sûre et fiable. Faciles à installer, leur bride assure un maintien optimal. Fabriqués en acier inoxydable, ils résistent à la corrosion et offrent une robustesse supérieure. Disponibles en plusieurs tailles et types de filetage, ces inserts s'adaptent à vos besoins.

Inserts de presse en laiton - Fente inversée à bride

Inserts de presse en laiton - Fente inversée à bride
Ces inserts en laiton à sertir présentent une conception à bride avec une fente inversée. La bride assure une stabilité accrue et une meilleure résistance à la rotation, tandis que la fente inversée facilite l'installation par l'arrière pour un vissage inversé, empêchant ainsi l'extraction de l'insert. Disponibles en différentes tailles, ils renforcent les trous taraudés dans les plastiques thermodurcissables.

Inserts de presse en laiton - à bride

Inserts de presse en laiton - à bride
Les inserts à bride en laiton sont idéaux pour les applications exigeantes sur des matériaux tels que les thermoplastiques. Leur bride assure un maintien sûr. Fabriqués en laiton, ces inserts sont conçus pour une utilisation durable. Ils sont particulièrement adaptés aux applications industrielles et aux travaux intensifs.

Inserts de presse en acier inoxydable - Affleurants

Inserts de presse en acier inoxydable - Affleurants
Ces inserts à pression affleurants sont fabriqués en acier inoxydable, ce qui leur assure une grande durabilité, même en cas d'utilisation intensive. Conçus pour s'intégrer parfaitement aux surfaces, ils offrent une fixation sûre et sans aspérités. Rapides et faciles à installer, ils sont idéaux pour les matériaux tels que les plastiques thermodurcissables. Disponibles en plusieurs tailles et types de filetage.

Inserts de presse en acier inoxydable - à bride

Inserts de presse en acier inoxydable - à bride
Ces inserts à bride en acier inoxydable offrent une méthode de fixation sûre et fiable. Faciles à installer, leur bride assure un maintien optimal. Fabriqués en acier inoxydable, ils résistent à la corrosion et offrent une robustesse supérieure. Disponibles en plusieurs tailles et types de filetage, ces inserts s'adaptent à vos besoins.
Inserts filetés en plastique

Inserts filetés en plastique

Affichage de 1-10 sur 22 résultats