Ventes : 1 888 645 0878
en-CA
Canada - Anglais
Anglais
cocher sélectionné



Congélateurs à porte coulissante

Les congélateurs à porte vitrée sont des équipements essentiels dans le secteur de la restauration, offrant une grande capacité de stockage frigorifique. Ces congélateurs commerciaux maintiennent des températures optimales pour préserver les aliments, garantissant leur fraîcheur et évitant leur détérioration. Conçus pour un accès et une organisation faciles, ils simplifient le stockage et la récupération des aliments.
17 résultats

Congélateurs à 2 compartiments

Congélateurs à 2 compartiments
Nos congélateurs à deux compartiments permettent un accès facile aux aliments et offrent une solution de stockage fiable pour les professionnels. Ces congélateurs à deux compartiments sont équipés de portes pleines, de compartiments séparés, d'étagères en acier réglables et de roulettes pivotantes pour faciliter leur déplacement. Le thermomètre numérique extérieur permet un réglage aisé de la température et une consommation d'énergie optimisée. Nos congélateurs professionnels sont disponibles en différentes capacités de stockage.
ComparerImageCapacitéHauteurLargeurProfondeurNombre de portesNombre d'étagèresModèle #Prix
Nexel® Congélateur à porte vitrée, 2 portes pleines, 47 pi³, acier inoxydable
47 ft³
82-1/2 po
54 po
32-1/4 po
2
6
Expédié le jour même
243010
$4,029.00était $5039.00
Économisez1010.00
Congélateur à porte coulissante Ikon Refrigeration, 2 portes pleines, 54 pi³, acier inoxydable/aluminium
54 ft³
82-3/10 po
53-9/10 po
32-7/10 po
2
6
WBC0066022$4,999.00
Congélateur vertical Hoshizaki F2A-FS, deux compartiments, portes en acier inoxydable
47.2 ft³
79-1/2 po
55 po
33-1/2 po
2
6
243109$13,889.00
Arctic Air Congélateur à porte vitrée, 2 portes pleines, 49 pi³, acier inoxydable
49 ft³
82-3/4 po
54 po
32-3/4 po
2
6
WBB1866473$7,745.00
Congélateur à porte coulissante Turbo Air série M3, 2 portes pleines, 42 pi³, acier inoxydable
42 ft³
78 po
51-3/4 po
30-3/4 po
2
6
WBB237475$12,385.00
Congélateur à porte vitrée Arctic Air®, 2 portes pleines, 49 pi³, acier inoxydable
49 ft³
82-3/4 po
54 po
32-3/4 po
2
6
WBC0064018$5,799.00

Congélateurs à compartiment unique

Congélateurs à compartiment unique
Les congélateurs à un compartiment constituent une solution de stockage compacte idéale pour conserver efficacement les produits surgelés dans les cuisines professionnelles. Nos congélateurs à un compartiment à accès direct offrent un contrôle précis de la température pour une efficacité énergétique optimale et des économies substantielles. Dotés d'étagères réglables et de roulettes pivotantes, ces congélateurs à porte pleine sont conçus pour être personnalisables et mobiles. Les dimensions varient selon le modèle.

Congélateurs à 3 compartiments

Congélateurs à 3 compartiments
Optimisez votre capacité de stockage de produits surgelés grâce à nos spacieux congélateurs à 3 sections. Dotés de trois compartiments et de neuf étagères réglables, ces congélateurs s'adaptent aux besoins de toutes les cuisines professionnelles. Leurs commandes de température et leur construction en acier inoxydable garantissent une efficacité énergétique optimale et une excellente conservation des aliments. La capacité de stockage (en pieds cubes) varie.

Congélateurs à porte vitrée à 2 compartiments

Congélateurs à porte vitrée à 2 compartiments
Les congélateurs vitrés à deux compartiments optimisent l'espace de stockage tout en offrant une visibilité maximale des produits. Dotés de portes en verre épais, d'une structure en acier inoxydable et de thermostats numériques réglables avec une large plage de températures, nos congélateurs vitrés garantissent une conservation optimale des produits à basse température. Ces congélateurs vitrés commerciaux à deux portes sont disponibles en différentes tailles et capacités.

Congélateurs à porte vitrée à un seul compartiment

Congélateurs à porte vitrée à un seul compartiment
Les congélateurs à porte vitrée à un seul compartiment améliorent la visibilité de vos produits pour une gestion efficace des stocks. Nos congélateurs commerciaux à porte vitrée offrent une gamme de températures permettant un stockage à basse température dans les cuisines professionnelles et les cafétérias. Ils sont équipés de roulettes pivotantes et d'un thermostat numérique. DEL Grâce à leur porte vitrée et à leurs étagères réglables, ces congélateurs sont facilement accessibles aux utilisateurs.