Ventes : 1 888 645 0878
en-CA
Canada - Anglais
Anglais
cocher sélectionné



Réfrigérateurs à porte coulissante

Les réfrigérateurs à porte vitrée conservent les aliments périssables à température optimale et sont indispensables dans la restauration collective et les espaces communs tels que les salles de pause, les cantines ou les cafétérias. Grâce à leurs étagères réglables, leurs roulettes pivotantes robustes et leur conception autoportante, ils s'adaptent à tous les besoins et peuvent être installés n'importe où. Leur grande capacité simplifie le stockage des aliments à usage commercial, garantissant la fraîcheur de tous les produits. Ils sont également idéaux pour le stockage temporaire de produits périssables destinés au retrait des commandes mobiles en magasin.
92 résultats

Réfrigérateurs à deux compartiments

Réfrigérateurs à deux compartiments
Les réfrigérateurs à deux compartiments offrent une isolation supérieure tout en étant faciles à nettoyer et à entretenir. Conçus pour durer grâce à leur structure robuste en acier inoxydable, ces réfrigérateurs sans givre sont dotés de deux portes pleines et de clayettes métalliques pour une conservation optimale des aliments au frais. Ces réfrigérateurs sont parfaitement adaptés aux environnements de restauration commerciale à fort trafic.
ComparerImageCapacitéHauteurLargeurProfondeurNombre de portesNombre d'étagèresModèle #Prix
Nexel® Réfrigérateur à porte coulissante, 2 portes pleines, 47 pi³
47 ft³
82-1/2 po
54 po
32-1/4 po
2
6
Expédié le jour même
243008
$4,185.00
Réfrigérateur à porte pleine Turbo Air TSR-35SD-N 35 pi³ Acier
35 ft³
78-1/4 po
39-1/2 po
30-5/16 po
2
3
WBB237471$10,545.00
Réfrigérateur à porte pleine Turbo Air M3R47-2-N, acier, 47 pi³
47 ft³
78 po
51-3/4 po
28-7/16 po
2
6
WBB237494$10,109.00
Nexel® Réfrigérateur à portes séparées, 4 portes pleines, 47 pi³.
47 ft³
82-1/2 po
54 po
32-1/4 po
4
6
243215$5,629.00
Arctic Air Réfrigérateur AR49 à porte vitrée, 49 pi³, acier inoxydable
49 ft³
82-3/4 po
54 po
32-3/4 po
2
6
WBB1866475$6,809.00
Réfrigérateur de comptoir Beverage Air® HR2HC-1S, 2 sections, 49 pi³, acier inoxydable
49 ft³
78-1/2 po
52 po
32 po
2
6
WBB383731$12,819.00
Réfrigérateur Ikon, 2 portes pleines
39.6 ft³
82-5/16 po
53-7/8 po
32-11/16 po
2
6
WBC0066014$4,499.00
Réfrigérateur Arctic Air® à porte vitrée, 2 portes pleines, 49 pi³ (1,39 m³), ​​acier inoxydable
49 ft³
82-3/4 po
54 po
32-3/4 po
2
6
WBC0064017$4,799.00
Réfrigérateur Hoshizaki, vertical à deux compartiments, portes entièrement en acier inoxydable
50.37 ft³
79-1/2 po
55 po
33-1/2 po
2
6
WBB2274162$13,179.00
Réfrigérateur à porte pleine Turbo Air TSR-49SD-N6, 49 pi³, acier
49 ft³
78-1/4 po
54-7/16 po
30-5/16 po
2
6
WBB237472$10,895.00
Affichage de 1-10 sur 19 résultats

Réfrigérateurs à 3 compartiments

Réfrigérateurs à 3 compartiments
Les réfrigérateurs à trois compartiments sont une excellente solution pour optimiser le stockage des aliments dans les cuisines professionnelles. La plupart des modèles sont équipés de trois portes robustes à charnières, conçues pour une durabilité optimale. Ils peuvent également être dotés de systèmes d'évaporation automatique, de commandes numériques de température, de roulettes pivotantes, d'étagères réglables, etc. Différents modèles sont disponibles.
Affichage de 1-10 sur 11 résultats

Réfrigérateurs à porte coulissante à un seul compartiment

Réfrigérateurs à porte coulissante à un seul compartiment
Ces réfrigérateurs à porte unique sont la solution idéale pour la conservation au frais des produits alimentaires commerciaux. Ils sont dotés d'une porte unique, d'une isolation performante, d'une construction robuste et d'une grande capacité de stockage. Disponibles en plusieurs tailles et équipés de commandes de température réglables, ces réfrigérateurs commerciaux permettent de conserver et de réfrigérer une large gamme de produits alimentaires.
Affichage de 1-10 sur 23 résultats

Réfrigérateurs à porte vitrée à 2 compartiments

Réfrigérateurs à porte vitrée à 2 compartiments
Les réfrigérateurs à deux portes vitrées offrent une solution de conservation du froid fiable et de qualité professionnelle pour les secteurs de la restauration et de l'hôtellerie. Idéaux pour les cuisines professionnelles, ces réfrigérateurs sans givre de haute qualité sont équipés de deux portes, de clayettes métalliques et de roulettes robustes pour faciliter leur déplacement. Choisissez parmi différentes capacités, dimensions et nombres de portes celui qui correspond le mieux à vos besoins en réfrigération commerciale.
Affichage de 1-10 sur 11 résultats

Réfrigérateurs à porte vitrée à un seul compartiment

Réfrigérateurs à porte vitrée à un seul compartiment
Les réfrigérateurs à porte vitrée à un seul compartiment sont parfaitement adaptés aux cuisines professionnelles. Ces réfrigérateurs à accès direct sont dotés d'une porte robuste fabriquée avec des matériaux de haute qualité pour une durabilité optimale. Certains modèles incluent un thermostat électronique, un système d'évaporation automatique et des étagères réglables. Les dimensions et autres caractéristiques spécifiques varient selon l'unité.
Affichage de 1-10 sur 13 résultats

Réfrigérateurs à porte vitrée à 3 compartiments

Réfrigérateurs à porte vitrée à 3 compartiments
Ces réfrigérateurs à trois compartiments et portes vitrées offrent des performances et une fiabilité exceptionnelles. Fabriqués en acier inoxydable durable pour une longévité accrue, ils sont dotés de trois portes, d'un grand espace de rangement avec étagères grillagées et d'un thermomètre numérique extérieur permettant un contrôle précis de la température. Idéaux pour les restaurants, les cafétérias et autres établissements de restauration commerciale.

Réfrigérateurs de style appartement

Réfrigérateurs de style appartement
Les réfrigérateurs compacts sont parfaits pour les appartements, les condos, les maisons de ville et autres espaces restreints. Conçus pour être économes en énergie, ils permettent de réduire les coûts tout en préservant l'environnement. Disponibles dans une large gamme de capacités, de nombres de portes et d'étagères, ces réfrigérateurs compacts s'adaptent à vos besoins.

Réfrigérateurs à entrée et à passage

Réfrigérateurs à entrée et à passage
Ces réfrigérateurs à passage direct et à accès direct sont conçus pour répondre aux besoins des professionnels de la restauration. Leur construction robuste leur confère une grande fiabilité, même dans les cuisines les plus actives. Le modèle à accès direct facilite leur déplacement, tandis que le passage direct permet d'accéder aux produits par l'avant et l'arrière, optimisant ainsi l'efficacité. Plusieurs capacités et dimensions sont disponibles.