Ventes : 1 888 645 0878
en-CA
Canada - Anglais
Anglais
cocher sélectionné



Marchands réfrigérés

Les vitrines réfrigérées sont indispensables aux établissements de restauration pour conserver et présenter les produits périssables à température optimale. Dotées de portes vitrées et d'étagères réglables, elles optimisent la visibilité des produits et offrent une grande flexibilité d'agencement. Conçues pour un usage commercial, elles sont fabriquées avec des matériaux résistants, un intérieur facile à nettoyer, un contrôle précis de la température pour préserver la fraîcheur des produits et une conception écoénergétique permettant de réduire les coûts d'exploitation.
65 résultats

Marchands réfrigérés

Marchands réfrigérés
Les vitrines réfrigérées maintiennent les aliments et les boissons au frais tout en les présentant de manière attrayante. Elles existent en différentes tailles, allant des modèles de comptoir aux modèles pleine grandeur de différentes hauteurs. Ces vitrines réfrigérées sont fabriquées en acier robuste, en vinyle ou en aluminium et sont équipées de portes vitrées. DEL ou un éclairage intérieur fluorescent pour une illumination sans ombre.
ComparerImageCapacitéHauteurLargeurProfondeurNombre de portesNombre d'étagèresModèle #Prix
Nexel® Réfrigérateur vitrine, 1 porte vitrée, 23 pi³
23 ft³
82-1/2 po
28-3/10 po
31-9/10 po
1
4
Expédié le jour même
243005
$4,209.00
Nexel® Réfrigérateur de présentation, 3 portes vitrées, 53 pi³
53 ft³
84-3/8 po
78-3/8 po
30 po
3
12
Expédié le jour même
243037
$4,559.00était $5695.00
Économisez1136.00
Nexel® Réfrigérateur vitrine, 1 porte vitrée, 9,1 pi³
9.1 ft³
63 po
21-7/10 po
21-7/10 po
1
4
Expédié le jour même
243004
$1,569.00était $1965.00
Économisez396.00
Nexel® Réfrigérateur de présentation, 2 portes vitrées, 45 pi³
45 ft³
84-2/5 po
53-1/10 po
31-9/10 po
2
8
Expédié le jour même
243006
$4,565.00
Vitrine réfrigérée Kool-It, double porte coulissante en verre, 31,1 pi³
31.1 ft³
79-1/2 po
44-1/2 po
28-3/8 po
2
8
WBC0066018$3,649.00
Vitrine réfrigérée Kool-It, double porte coulissante en verre, 33,5 pi³
33.5 ft³
75 po
47-1/2 po
30-11/16 po
2
8
WBC0066017$3,749.00
Kool-It KSM-36 - Vitrine réfrigérée, 2 portes vitrées, 36 pi³, noire, 79-1/2 po H x 44-1/2 po L
36 ft³
79.5 po
44.5 po
27.6 po
2
8
WBC0056303$4,125.00
Vitrine réfrigérée Kool-It, double porte coulissante en verre, 43,8 pi³
43.8 ft³
79-1/2 po
52-5/16 po
32-5/16 po
2
8
WBC0066020$4,199.00
Kool-It KGM-23 - Vitrine réfrigérée, 1 porte vitrée, 651 litres (23 pi³), noire, 206 cm (81 po) H x 69 cm (27 po) L, 115 V
23 ft³
81 po
27-3/5 po
32 po
1
3
WBC0056302$2,645.00
Vitrine vitrée à portes battantes 78 po L - 3 portes
72 ft³
12 po
78 po
46 po
3
12
WBB237500$16,869.00
Affichage de 1-10 sur 28 résultats

présentoirs surgelés

présentoirs surgelés
Les vitrines réfrigérées sont idéales pour un usage commercial, offrant un accès pratique à tous types de produits surgelés. Fabriquées en acier robuste pour une durabilité optimale, elles sont dotées de portes vitrées permettant une visibilité parfaite des produits. Elles disposent d'un éclairage fluorescent et sont disponibles en différentes finitions extérieures.

Marchands de boissons

Marchands de boissons
Les présentoirs à boissons sont parfaits pour exposer les boissons fraîches dans les supérettes, les cafétérias, les salles de pause, les cafés, etc. Ils sont dotés d'étagères réglables et résistantes, et d'un éclairage lumineux. DEL Un éclairage adapté pour mettre en valeur vos produits. Nos présentoirs à boissons sont disponibles en différentes hauteurs et capacités.

Présentoirs ouverts

Présentoirs ouverts
Les vitrines réfrigérées ouvertes sont parfaites pour présenter les aliments froids emballés. collations Ces présentoirs, destinés à la vente de boissons, sont conçus pour les commerces. Leur design ouvert et attrayant permet aux clients de visualiser et de choisir rapidement les produits. Disponibles en différentes tailles et finitions extérieures, ils offrent un large choix.
Affichage de 1-10 sur 11 résultats

présentoirs de comptoir

présentoirs de comptoir
Les présentoirs réfrigérés de comptoir constituent un excellent moyen de stimuler les achats impulsifs et de mettre en valeur les produits. Ces réfrigérateurs et congélateurs de comptoir sont parfaits pour présenter des produits réfrigérés collations, des crème glacée et des boissons dans les supérettes, les cafétérias et bien d’autres lieux. Ils sont équipés de portes vitrées, de thermostats réglables et d’un éclairage DEL qui assure une excellente visibilité des produits.

Marchands de glace

Marchands de glace
Optimisez l'espace de votre congélateur grâce aux présentoirs à glace. Gardez une grande quantité de glace à disposition de vos clients, de manière organisée. Choisissez entre les modèles à une ou deux portes, équipés de 2 à 4 étagères selon la version. Les présentoirs à glace disposent d'un thermostat et d'un éclairage fluorescent. DEL Des options d'éclairage pour visualiser facilement vos produits et vérifier vos niveaux de stock.

Vitrines et armoires alimentaires

Vitrines et armoires alimentaires
Les vitrines et armoires réfrigérées sont idéales pour mettre en valeur les produits alimentaires dans les cafétérias, les supérettes, les épiceries fines, les boulangeries et autres commerces. Dotées de portes et fenêtres vitrées, elles permettent de visualiser et d'accéder facilement aux produits, ce qui les rend parfaites pour le libre-service. Ces vitrines comprennent des étagères réglables, un système de contrôle de la température et un éclairage optimal. DEL ou un éclairage fluorescent.