Portes et rideaux à lanières
Les portes et rideaux à lanières sont des barrières souples en PVC ou vinyle qui régulent la température ambiante, la circulation de l'air et la visibilité, tout en préservant la fluidité du passage. Ils permettent de réaliser des économies d'énergie, de réduire la transmission du bruit et de protéger les espaces clos contre la poussière, les insectes et les contaminants. Personnalisables et faciles à installer, les portes et rideaux à lanières conviennent à divers environnements tels que les entrepôts, les quais de chargement, la restauration, les sites de production et les commerces.
Les plus pertinents
Kits de porte à bande transparente

Les kits de rideaux à lanières transparentes comprennent des lanières en vinyle et les fixations nécessaires pour une installation simple et rapide. Ces rideaux contribuent à réduire les coûts énergétiques, le bruit et les contaminants dans les quais de chargement, les chambres froides, les commerces et les zones de restauration. Les lanières robustes résistent à la déformation, aux températures extrêmes, à la décoloration et au jaunissement. Les supports en polypropylène et les lanières pré-perforées facilitent la pose.
| Comparer | Image | Largeur | Hauteur | Épaisseur | Matériel | Couleur | Marque | Modèle # | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 36 po | Hauteur | 0.080 po | Vinyle | Transparent | Global Industrial | 786146 | $219.95 | ||
![]() | 72 po | Hauteur | 8 po | Vinyle | Transparent | Global Industrial | Expédié le jour même 786001 | $559.00 | ||
![]() | 48 po | Hauteur | 0.080 po | Vinyle | Transparent | Global Industrial | 786147 | $260.00 | ||
![]() | 96 po | 96 po | 0.080 po | Vinyle | Transparent | Global Industrial | Expédié le jour même 786155 | $579.00 | ||
![]() | 144 po | Hauteur | 8 po | Vinyle | Transparent | Global Industrial | Expédié le jour même 786108 | $909.00 | ||
![]() | 120 po | Hauteur | 8 po | Vinyle | Transparent | Global Industrial | Expédié le jour même 786107 | $839.00 | ||
![]() | 72 po | Hauteur | 0.080 po | Vinyle | Transparent | Global Industrial | 786149 | $400.00 | ||
![]() | 72 po | 96 po | 0.080 po | Vinyle | Transparent | Global Industrial | WBB2152270 | $559.00 | ||
![]() | 84 po | 96 po | 0.080 po | Vinyle | Transparent | Global Industrial | Expédié le jour même 786154 | $500.00 |
Affichage de 1-9 sur 35 résultats
Rouleaux de porte à bande transparente en vrac

Les rouleaux de bandes transparentes en vrac constituent une solution économique pour l'installation de portes à lanières dans les quais de chargement, les chambres froides, les commerces et les zones de restauration, contribuant ainsi à réduire les coûts énergétiques et la présence de poussière et autres contaminants. Fabriquées en vinyle transparent, ces bandes résistent aux rayures, aux températures extrêmes et autres dommages, créant une barrière praticable qui favorise un environnement de travail confortable.
Affichage de 1-10 sur 19 résultats
Bandes transparentes prédécoupées et rouleaux détachables

Les bandes transparentes prédécoupées et les rouleaux détachables sont des bandes de vinyle pré-perforées qui facilitent l'installation et la réparation des portes à lanières dans les quais de chargement, les chambres froides, les commerces de détail et les zones de restauration. Ces bandes peuvent être coupées à la longueur voulue et installées selon les besoins pour remplacer des bandes manquantes ou endommagées. Le matériau stabilisé aux UV offre visibilité, durabilité et résistance au feu et aux températures extrêmes.
Affichage de 1-10 sur 11 résultats
Bandes de rechange pour rideaux et portes à lanières

Les lanières de rechange pour rideaux et portes peuvent être coupées à la longueur voulue et installées pour remplacer les lanières endommagées ou manquantes. Fabriquées en matériaux stabilisés aux UV, elles offrent une grande durabilité. Ces lanières de rechange sont ignifugées et auto-extinguibles. Différents types de lanières sont disponibles : basse température, standard, anti-rayures, etc.
Cloisons de murs-rideaux

Les cloisons rideaux sont idéales pour séparer les espaces de travail ou contrôler la poussière, les produits chimiques et les odeurs en milieu industriel. Les rails en acier s'installent facilement grâce aux supports de fixation universels fournis, et les roulettes en nylon coulissent en douceur pour une ouverture et une fermeture aisées des cloisons. Les rideaux en vinyle résistant sont équipés de fermetures auto-agrippantes permettant d'assembler plusieurs rideaux pour couvrir de plus grandes surfaces.
Affichage de 1-10 sur 12 résultats
Portes à joint latéral anti-insectes

Les portes latérales anti-insectes réduisent la chaleur du soleil tout en laissant passer la lumière et l'air frais. La toile en polyester crée de petites ouvertures difficiles à franchir pour les insectes. Un écran pare-soleil contribue à maintenir la fraîcheur des espaces non climatisés plus longtemps. Fabriquées en polyester tissé enduit de vinyle de 312 g/m², ces portes anti-insectes sont très résistantes. Disponibles en plusieurs dimensions.
Affichage de 1-10 sur 15 résultats
Rideaux d'insonorisation

Les rideaux antibruit sont conçus pour réduire considérablement les bruits industriels. Ils se déploient et se replient manuellement grâce à un système de rails et de roulettes en acier galvanisé et se replient facilement en éventail lorsqu'ils ne sont pas utilisés. Disponibles en différentes tailles et avec diverses surfaces de couverture, ces rideaux antibruit sont particulièrement pratiques.

Rouleaux en vrac de portes à lanières spéciales
Bandes prédécoupées spéciales et rouleaux détachables

Les bandes prédécoupées et les rouleaux détachables permettent aux magasiniers d'installer des portes à lanières ou de remplacer les lanières manquantes ou endommagées des portes existantes. Découpables à la longueur voulue, ces bandes permettent de confectionner des rideaux à lanières sur mesure. Pré-perforées, elles sont prêtes à être installées une fois la longueur requise atteinte. Fabriquées en vinyle PVC, elles offrent robustesse et résistance au feu et aux UV.
Kits de portes à lamelles spécialisées

Les kits spéciaux pour portes à lanières facilitent l'installation de portes et rideaux à lanières dans les environnements industriels, de restauration et de vente au détail. Ces kits comprennent des lanières Clear-Flex II, la quincaillerie de montage et des instructions d'assemblage pour une installation rapide et facile des rideaux à lanières. Ces derniers permettent de réduire les coûts énergétiques, de minimiser les risques de contamination et d'améliorer la régulation de la température pour un environnement de travail sûr et confortable.
Supports et accessoires de montage

Les supports et accessoires de fixation sont conçus pour suspendre des bandes de vinyle et créer des portes à lanières dans les entrepôts, les usines, les services de restauration et les commerces de détail. Les pièces de rechange, telles que les kits de supports, les ensembles de quincaillerie et les connecteurs, permettent aux opérateurs de remplacer les composants endommagés ou usés ou d'installer de nouvelles bandes, tandis que leur construction robuste leur assure une grande durabilité.