Tapis d'entrée
Les tapis d'entrée résistants supportent un passage intensif tout en retenant efficacement la saleté, l'humidité et les débris. Grâce à leur envers antidérapant et leurs bords biseautés, ils minimisent les risques de glissades et de chutes. De nombreux tapis d'entrée sont résistants aux taches, aux moisissures et au mildiou. Ils sont particulièrement adaptés aux zones à fort passage comme les écoles, les immeubles de bureaux, les commerces, les établissements de santé, etc.
Les plus pertinents
Tapis de racleur/essuie-glace

Les tapis d'entrée racleurs/essuie-pieds conviennent à un usage intérieur et extérieur. Certains modèles sont fixés sur une base en vinyle robuste, antidérapante et antitache, ce qui les rend idéaux pour les entrées ou les zones de passage fréquent. Ces tapis permettent de retirer la saleté et les gravillons des chaussures et sont disponibles en différentes tailles et couleurs.
| Comparer | Image | Largeur | Longueur | Épaisseur | Matériau de surface | Modèle | Couleur | Modèle # | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 6 ft | 1 à 60 pieds | 8 po | polypropylène | nervuré | 606631RD | aussi bas que $22.75 Économisez1.00 | |||
![]() | 6 ft | 6 ft | 8 po | ANIMAL DE COMPAGNIE | Diamant en relief | WBC0058931 | $369.95 | |||
![]() | 4 ft | 6 ft | 8 po | ANIMAL DE COMPAGNIE | Carrés en relief | Charbon de bois | WBB3233033 | $285.95 | ||
![]() | 4 ft | 8 ft | 8 po | ANIMAL DE COMPAGNIE | Carrés en relief | WBC0058953 | $295.95 | |||
![]() | 4 ft | 6 ft | 8 po | ANIMAL DE COMPAGNIE | Motif à chevrons en relief | Expédié le jour même 268605GY | $369.95 | |||
![]() | 6 ft | 8.42 ft | 8 po | ANIMAL DE COMPAGNIE | Motif à chevrons en relief | Noir | 268608BK | $839.00 | ||
![]() | 3 ft | 5 ft | 8 po | ANIMAL DE COMPAGNIE | Carrés en relief | Charbon de bois | WBB3233032 | $179.95 | ||
![]() | 4 ft | 1 à 60 pieds | 8 po | polypropylène | nervuré | 606630RD | aussi bas que $14.00 Économisez0.50 | |||
![]() | 4 ft | 6 ft | 8 po | polypropylène | Gaufre | Noir | 238097BK | aussi bas que $199.95 Économisez10.00 | ||
![]() | 3 ft | 1 à 60 pieds | 8 po | polypropylène | nervuré | 606629GN | aussi bas que $12.50 Économisez0.50 |
Affichage de 1-10 sur 175 résultats
Tapis de salle blanche

Les tapis de salle blanche permettent d'éliminer la saleté et la poussière des chaussures à l'entrée de zones à haut risque comme les hôpitaux et les laboratoires. Certains tapis sont dotés de surfaces antimicrobiennes qui réduisent la prolifération bactérienne de 99 %.
Tapis d'essuie-glace

Les tapis essuie-glaces constituent la dernière barrière de protection avant l'entrée dans vos locaux. Conçus pour un usage intensif, ces tapis d'entrée prennent le relais d'un tapis grattoir qui a retenu la majeure partie des saletés et de l'eau. Certains modèles sont résistants à la décoloration et aux taches. Un large choix de tapis essuie-glaces est disponible pour répondre aux besoins de chaque entrée.
Affichage de 1-10 sur 186 résultats
Tapis grattoirs

Les tapis grattoirs d'intérieur/extérieur sont la solution idéale pour les entrées à fort passage. Robustes, ils éliminent efficacement la saleté et les résidus tenaces incrustés dans les chaussures. Certains modèles sont dotés d'une base antidérapante et sont fabriqués à partir de matériaux recyclés. Les autres caractéristiques et dimensions varient selon le modèle ; un large choix de tapis grattoirs est disponible.
Affichage de 1-10 sur 30 résultats
Tapis de rampe en caoutchouc ondulé pour extérieur

Les tapis de rampe d'accès extérieurs en caoutchouc ondulé offrent une excellente adhérence, même en cas d'humidité ou de débris. Leur surface ondulée et leur revêtement en caoutchouc préviennent les glissades et assurent la sécurité des piétons. Faciles à nettoyer, ces tapis sont disponibles en différentes longueurs.
Tapis d'entrée en acier à maillons

Les tapis d'entrée en maille d'acier permettent d'éliminer la saleté, la boue, le gravier et la neige des chaussures. Flexibles et résistants à la rouille, ils s'enroulent facilement pour le nettoyage et le rangement, et conviennent parfaitement à tous les usages, commerciaux ou résidentiels. Disponibles dans une large gamme de dimensions, ils s'adaptent à toutes les entrées.