Emballages alimentaires
Les films d'emballage alimentaire sont conçus pour préserver la fraîcheur et la qualité des aliments, prolongeant leur durée de conservation et empêchant leur altération. Ils forment une barrière protectrice entre les aliments et les contaminants extérieurs, garantissant ainsi le respect des normes d'hygiène. Les films d'emballage alimentaire sont idéaux pour les restaurants, les traiteurs, les boulangeries et toutes les cuisines professionnelles.
Les plus pertinents
Revêtements en aluminium

Les films d'emballage en aluminium sont de fines feuilles d'aluminium qui préservent et protègent les aliments en les préservant de l'humidité et des odeurs. L'aluminium constitue une barrière efficace contre les éléments extérieurs et est idéal pour l'emballage et le stockage des aliments. Ces films sont fréquemment utilisés dans les restaurants, les traiteurs, les cafétérias, ainsi que dans les salles de pause et les cantines d'entreprise pour conserver les aliments au réfrigérateur, au congélateur ou les maintenir au chaud avant de les servir.
| Comparer | Image | Couleur | Longueur | Quantité par paquet | Taille | Type | Largeur | Modèle # | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Argent | 1000 | 1 | 24 po x 1 000 pi | Feuille d'aluminium résistante | 24 po | WBB3180487 | $425.95 | ||
![]() | Argent | 4 | 3000 | 12 " x 10 - 3 / 4 " | Feuilles d'aluminium pliées en accordéon | 12 po | WBB3180488 | $449.95 | ||
![]() | Argent | 14 | 3000 | 10 - 3 / 4 " x 14 " | Feuilles d'aluminium pliées en accordéon | 10-3/4 po | WBB3180504 | $359.95 |
Papier ciré et doublures

Le papier ciré et les doublures cirées réduisent le temps de nettoyage des solutions de stockage alimentaire professionnelles. Le papier ciré économique limite les projections et préserve la propreté des plats au micro-ondes et au four. Les doublures cirées recouvrent les moules et les plats pour éviter que les aliments n'y collent et permettent un démoulage facile et propre des pâtisseries, pizzas et autres aliments collants. Le papier ciré en vrac est résistant à l'humidité et supporte les hautes températures, ce qui le rend particulièrement performant en milieu alimentaire professionnel.
Films sur la restauration

Les films alimentaires sont une solution incontournable pour la conservation et la protection des aliments. Ils sont idéaux pour emballer les sandwichs, couvrir les plats ou stocker les aliments. Ces films constituent une option polyvalente et économique pour les établissements de restauration.
Papier d'emballage/doublures résistant aux graisses Bagcraft Papercon®

Les films/doublures en papier résistant aux graisses Bagcraft Papercon® sont conçus pour les applications de restauration. Ils empêchent la pénétration des huiles et des liquides, préservant ainsi la fraîcheur des aliments et résistant aux graisses. Ces feuilles doublées sont idéales pour tapisser les bacs et les paniers, recouvrir les tables et servir de séparateurs. Elles sont parfaites pour emballer les sandwichs, les hamburgers et autres produits à emporter dans les restaurants, les cafés et les traiteurs.