Ventes : 1 888 645 0878
en-CA
Canada - Anglais
Anglais
cocher sélectionné



balances de table

Conçues pour la fabrication, l'expédition, la réception et autres opérations d'entrepôt, les balances de table offrent des mesures précises pour le pesage, le comptage ou le contrôle pondéral des fournitures et des stocks, grâce à leurs écrans numériques qui affichent des mesures claires et faciles à lire. Disponibles en modèles standard et compacts, avec différentes tailles de plateaux et capacités de pesage pour s'adapter à une large gamme d'applications, elles sont fabriquées à partir de matériaux durables, notamment l'acier inoxydable et le plastique, pour une robustesse à toute épreuve.
48 résultats

Balances industrielles de table

Balances industrielles de table
Nos balances industrielles de table offrent une solution fiable pour le pesage, le comptage ou le contrôle pondéral précis des modèles robustes. Disponibles en différentes tailles et capacités, ces balances sont dotées de larges plateaux fabriqués dans des matériaux résistants comme l'acier inoxydable et le plastique. Polyvalentes, les balances numériques de table sont idéales pour les opérations de fabrication, d'expédition ou d'entreposage.
ComparerImageMarqueCapacité de chargeLisibilitéTaille de la plateforme/panMatérielModèle #Prix
Balance de table mobile Global Industrial™ NTEP avec rail arrière, DEL Présentoir, 1 000 lb x 0,2 lb
Global Industrial
1000 lb
0.2 lb
« 32 » x « 24 »
Cadre en acier / Bac en acier inoxydable
Expédié le jour même
412666
$1,415.00était $1489.00
Économisez74.00
Balance de table mobile Global Industrial™ NTEP avec rail arrière, écran DEL, 500 lb x 0,1 lb
Global Industrial
500 lb
0.1 lb
« 24 » x « 18 »
Cadre en acier / Bac en acier inoxydable
Expédié le jour même
412664
$1,275.00était $1339.00
Économisez64.00
Balance de table numérique Adam Equipment CPWPlus 35P avec support indicateur, 75 lb x 0,02 lb
Équipement Adam
75 lb
0.02 lb
11-13/16" x 11-13/16"
Acier inoxydable
WBB503218$529.00
Balance de table numérique Adam Equipment CPWPlus 15P avec support indicateur, 15 kg x 0,05 kg
Équipement Adam
33 lb
0.01 lb
11-13/16" x 11-13/16"
Acier inoxydable
WBB503195$609.00
Balance de table Optima OP-915SS NTEP avec indicateur LCD, plateforme de 61 x 46 cm, capacité de 227 kg x 45 g
Optima
500 lb
0.1 lb
« 24 » x « 18 »
Acier inoxydable
WBB3202507$1,899.00
Balance numérique de table Brecknell LPS400, 400 lb x 0,2 lb, plateau de 15 po x 12 po
Brecknell
400 lb
0.2 lb
« 15 » x « 12 »
Acier inoxydable
WBB346326$399.95
Balance numérique de table Optima série 915 NTEP avec DEL Plateau d'affichage 100 lb x 0,02 lb 12 po x 12 po
Optima
100 lb
0.02 lb
« 12 » x « 12 »
Cadre en acier / Bac en acier inoxydable
WBB1483681$869.00
Balance numérique de table Optima série 915 NTEP avec DEL Plateau d'affichage 300 lb x 0,05 lb 16 po x 16 po
Optima
300 lb
0.05 lb
« 16 » x « 16 »
Cadre en acier / Bac en acier inoxydable
WBB1483703$935.00
Balance de table Optima OP-915 NTEP avec DEL Indicateur, plateforme 24 po x 24 po, 1 000 lb x 0,2 lb
Optima
1000 lb
0.2 lb
« 24 » x « 24 »
Acier doux/acier inoxydable
WBB3202506$1,399.00
Balance numérique de table Brecknell LPS150, 68 kg x 0,02 kg, plateau de 30,5 cm x 38 cm
Brecknell
150 lb
0.05 lb
« 12 » x « 15 »
Acier inoxydable
WBB346324$469.95
Affichage de 1-10 sur 24 résultats

Balances de table compactes

Balances de table compactes
Les balances de table compactes sont des solutions de pesage petites mais robustes pour les entreprises. Grâce à leur conception pratique et peu encombrante, ces balances numériques sont idéales pour les espaces de travail restreints ou les applications mobiles. Malgré leur format compact, ces balances industrielles offrent une précision de pesage optimale, adaptée à une large gamme d'applications.
Balances de table lavables

Balances de table lavables

Affichage de 1-10 sur 14 résultats