Congélateurs à porte vitrée
Les congélateurs à porte battante sont des appareils indispensables dans le secteur de la restauration, offrant une grande capacité de stockage frigorifique. Les congélateurs à porte battante professionnels maintiennent des températures optimales pour conserver les aliments, garantissant ainsi leur fraîcheur et empêchant leur altération. Conçus pour faciliter l'accès et l'organisation, ces congélateurs simplifient le stockage et le retrait des produits.
Les plus pertinents
2 congélateurs à deux compartiments

Les congélateurs à deux compartiments permettent d'accéder facilement aux aliments et offrent une solution fiable de stockage alimentaire à usage professionnel. Ces congélateurs à deux compartiments sont équipés de portes pleines, de compartiments séparés, d'étagères en acier réglables et de roulettes pivotantes pour faciliter leur déplacement. Le thermomètre numérique extérieur permet de régler facilement la température afin de garantir une consommation d'énergie optimale. Nos congélateurs professionnels sont disponibles en différentes capacités de stockage.
| Comparer | Image | Capacité | Hauteur | Largeur | Profondeur | Nombre de portes | Nombre d'étagères | Référence n° | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 47 ft³ | 82-1/2 po | 54 po | 32-1/4 po | 2 | 6 | Expédition le jour même 243010 | $4,300.00était $5039.00 Économisez739.00 | ||
![]() | 42 ft³ | 78 po | 51-3/4 po | 30-3/4 po | 2 | 6 | WBB237475 | $12,385.00 | ||
![]() | 49 ft³ | 82-3/4 po | 54 po | 32-3/4 po | 2 | 6 | WBC0064018 | $5,799.00 | ||
![]() | 47.2 ft³ | 79-1/2 po | 55 po | 33-1/2 po | 2 | 6 | 243109 | $14,055.00 | ||
![]() | 54 ft³ | 82-3/10 po | 53-9/10 po | 32-7/10 po | 2 | 6 | WBC0066022 | $4,999.00 |
Congélateurs à un compartiment

Les congélateurs à compartiment unique constituent une solution de stockage compacte permettant de conserver efficacement les produits surgelés dans les cuisines professionnelles. Nos congélateurs à compartiment unique sont dotés d'un système de régulation précise de la température, garantissant une efficacité énergétique optimale et une exploitation économique. Équipés d'étagères réglables et de roulettes pivotantes, ces congélateurs à porte pleine sont conçus pour être personnalisables et mobiles. Les dimensions varient selon les modèles.
Congélateurs à 3 compartiments

Optimisez votre capacité de stockage des aliments surgelés grâce à nos congélateurs spacieux à trois compartiments. Dotés de trois compartiments et de neuf clayettes réglables, ces congélateurs s'adaptent aux besoins de n'importe quelle cuisine professionnelle. Grâce à leurs commandes de température et à leur structure en acier inoxydable, nos congélateurs à trois portes sont économes en énergie et permettent de conserver les aliments dans les meilleures conditions. Les capacités de stockage en pieds cubes varient.
Congélateurs à deux compartiments avec porte vitrée

Les congélateurs à deux portes vitrées offrent un espace de stockage accru tout en garantissant une visibilité maximale des produits. Dotés de portes en verre épais, d'une structure en acier inoxydable et de thermostats numériques réglables sur une large plage de températures, nos congélateurs-vitrines en verre assurent le maintien des produits à basse température pour une conservation optimale. Ces congélateurs-vitrines professionnels à deux portes sont disponibles en différentes tailles et capacités.
Congélateurs à porte vitrée à un seul compartiment

Les congélateurs à porte vitrée à une seule section améliorent la visibilité de vos produits, ce qui facilite la gestion des stocks. Nos congélateurs professionnels à porte vitrée offrent une plage de températures permettant un stockage à des températures inférieures à zéro, ce qui convient parfaitement aux cuisines professionnelles et aux cafétérias. Grâce à leurs roulettes pivotantes, à leur thermostat numérique doté d'un DEL et à leurs étagères réglables, ces congélateurs à porte vitrée sont faciles d'accès pour les utilisateurs.