Réfrigérateurs à porte vitrée
Les réfrigérateurs à porte battante maintiennent les ingrédients périssables à des températures optimales et constituent un équipement indispensable pour la restauration ou les espaces collectifs tels que les salles de pause, les réfectoires ou les cafétérias. Dotés d’étagères réglables, de roulettes pivotantes résistantes et d’un design autonome, ils peuvent être personnalisés et installés n’importe où. Leur grande capacité facilite le stockage alimentaire professionnel, permettant de conserver tous les produits et ingrédients au frais. Idéaux pour le stockage temporaire de denrées périssables en vue de la préparation des commandes à emporter en magasin dans les supermarchés.
Les plus pertinents
Réfrigérateurs à porte vitrée à deux compartiments

Les réfrigérateurs à deux compartiments offrent une isolation thermique exceptionnelle tout en étant faciles à nettoyer et à entretenir. Conçus pour durer grâce à leur structure robuste en acier inoxydable, ces réfrigérateurs sans givre sont équipés de deux portes pleines et d'étagères grillagées pour un stockage pratique des aliments réfrigérés. Ces réfrigérateurs sont parfaits pour les environnements de restauration commerciale à forte fréquentation.
| Comparer | Image | Capacité | Hauteur | Largeur | Profondeur | Nombre de portes | Nombre de tablettes | Référence n° | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 47 ft³ | 82-1/2 po | 54 po | 32-1/4 po | 2 | 6 | Expédition le jour même 243008 | $3,349.00était $4185.00 Économisez836.00 | ||
![]() | 47 ft³ | 82-1/2 po | 54 po | 32-1/4 po | 4 | 6 | 243215 | $5,629.00 | ||
![]() | 49 ft³ | 82-3/4 po | 54 po | 32-3/4 po | 2 | 6 | WBB1866475 | $6,809.00 | ||
![]() | 39.6 ft³ | 82-5/16 po | 53-7/8 po | 32-11/16 po | 2 | 6 | WBC0066014 | $4,499.00 | ||
![]() | 49 ft³ | 82 po | 54 po | 31 po | 2 | 6 | WBB383677 | $11,899.00 | ||
![]() | 49 ft³ | 78-1/2 po | 52 po | 32 po | 2 | 6 | WBB383731 | $12,819.00 | ||
![]() | 47 ft³ | 78 po | 51-3/4 po | 28-7/16 po | 2 | 6 | WBB237494 | $10,109.00 | ||
![]() | 50.37 ft³ | 79-1/2 po | 55 po | 33-1/2 po | 2 | 6 | WBB2274162 | $12,965.00 | ||
![]() | 35 ft³ | 78-1/4 po | 39-1/2 po | 30-5/16 po | 2 | 3 | WBB237471 | $10,545.00 | ||
![]() | 49 ft³ | 78-1/4 po | 54-7/16 po | 30-5/16 po | 2 | 6 | WBB237472 | $10,895.00 |
Affichage de 1-10 sur 19 résultats
Réfrigérateurs à porte vitrée à 3 compartiments

Les réfrigérateurs à trois compartiments sont un excellent moyen d'optimiser le stockage des aliments dans les cuisines professionnelles. La plupart des modèles sont équipés de trois portes à charnières très résistantes, conçues pour une longue durée de vie. Parmi leurs caractéristiques, on trouve notamment des systèmes d'évaporation automatiques, des régulateurs de température numériques, des roulettes pivotantes, des étagères réglables, et bien plus encore. Différents modèles sont disponibles.
Affichage de 1-10 sur 11 résultats
Réfrigérateurs à porte vitrée à un compartiment

Ces réfrigérateurs à porte unique constituent des solutions de stockage réfrigéré idéales pour les établissements de restauration professionnels. Ils se caractérisent par une porte unique, une conception isolée, une structure robuste et un grand espace de rangement. Disponibles dans différentes tailles et dotés de commandes de température réglables, ces réfrigérateurs professionnels permettent de stocker et de refroidir une grande variété de produits alimentaires.
Affichage de 1-10 sur 23 résultats
Réfrigérateurs à deux compartiments avec porte vitrée

Les réfrigérateurs à deux portes vitrées offrent une solution de stockage réfrigéré fiable et de qualité professionnelle, destinée aux secteurs de la restauration et de l'hôtellerie. Idéaux pour les cuisines très fréquentées, ces réfrigérateurs haut de gamme sans givre sont équipés de deux portes, d'étagères grillagées et de roulettes robustes pour faciliter leur déplacement. Choisissez parmi une large gamme de capacités, de dimensions et de configurations de portes celle qui correspond le mieux à vos besoins en matière de réfrigération professionnelle.
Affichage de 1-10 sur 11 résultats
Réfrigérateurs à porte vitrée à une seule compartiment

Les réfrigérateurs à porte vitrée à une seule section sont parfaits pour tous les environnements de cuisine professionnelle. Ces réfrigérateurs à porte vitrée sont équipés d’une porte fabriquée à partir de matériaux très résistants, garantissant une longue durée de vie. Certains modèles sont dotés d’un thermostat électronique, d’un système d’évaporation automatique et d’étagères réglables. Les dimensions et autres caractéristiques spécifiques varient selon les modèles.
Affichage de 1-10 sur 13 résultats
Réfrigérateurs à trois compartiments avec porte vitrée

Ces réfrigérateurs à trois portes vitrées offrent des performances et une fiabilité exceptionnelles. Fabriqués en acier inoxydable résistant pour une longue durée de vie, ces réfrigérateurs sont équipés de trois portes, d'un vaste espace de rangement avec des clayettes en fil métallique et d'un thermomètre numérique extérieur, ce qui permet de contrôler facilement et précisément la température. Idéaux pour les restaurants, les cafétérias et autres établissements de restauration professionnels.
Réfrigérateurs de type « appartement »

Les réfrigérateurs de type « appartement » sont parfaits pour les appartements, les copropriétés, les maisons de ville et tout autre type de logement où l'espace est limité. Conçus pour être économes en énergie, ils permettent de réduire les coûts tout en respectant l'environnement. Ces réfrigérateurs de taille adaptée aux appartements sont disponibles dans une large gamme de capacités, de configurations de portes et de nombre d'étagères, afin de répondre à vos besoins.
Réfrigérateurs à chargement par le haut et à passage direct

Ces réfrigérateurs à double accès et à roulettes sont conçus pour répondre aux besoins du secteur de la restauration. Grâce à leur construction robuste, ils offrent des performances fiables dans les cuisines très fréquentées. Leur conception à roulettes permet de les déplacer facilement, tandis que leur double accès rend les produits accessibles aussi bien par l'avant que par l'arrière de l'appareil, ce qui améliore l'efficacité. Plusieurs options de capacité et de taille sont disponibles.