Climatiseurs de fenêtre
Les climatiseurs de fenêtre sont des appareils de refroidissement compacts conçus pour réguler la température dans des espaces clos, notamment les bureaux, les appartements, les salles de classe et les environnements industriels. Ces appareils sont conçus pour s'adapter aux fenêtres standard et utilisent l'ouverture de la fenêtre pour évacuer l'air chaud et aspirer de l'air frais. Les climatiseurs de fenêtre sont autonomes et se composent d'un seul boîtier qui abrite tous les composants, notamment le compresseur, le condenseur, l'évaporateur et le ventilateur.
Les plus pertinents
Les climatiseurs de fenêtre ne font que refroidir

Nos climatiseurs de fenêtre à refroidissement seul offrent un contrôle pratique et économe en énergie de la température, tout en réduisant au minimum les coûts énergétiques pour des économies globales. Ils conviennent parfaitement aux établissements scolaires et résidentiels, aux salles de classe, aux appartements, etc. Ces climatiseurs de fenêtre sont équipés d'un écran numérique facilitant leur utilisation et sont disponibles dans une large gamme de puissances de refroidissement en BTU.
| Comparer | Image | Refroidissement en BTU | Zone de couverture | Largeur | Profondeur | Hauteur | Marque | Référence n° | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 6000 | 250 pieds carrés | 16 po | 12-1/2 po | 15-1/4 po | Global Industrial | Expédition le jour même 293068 | $555.00 | ||
![]() | 15000 | 550 à 700 pieds carrés | 25-1/2 po | 26-3/8 po | 17 po | Friedrich | WBB3167793 | $1,295.00 | ||
![]() | 5000 | 100 à 150 pieds carrés | 18-5/8 po | 15-5/8 po | 13-3/8 po | Friedrich | WBB3167786 | $699.00 | ||
![]() | 10000 | 400 à 450 pieds carrés | 18-5/8 po | 17-3/8 po | 13-3/8 po | Friedrich | WBB3167789 | $1,049.00 | ||
![]() | 15000 | 700 pieds carrés | 23-5/8 po | 25-3/8 po | 17-7/8 po | Friedrich | WBB3134844 | $1,639.00 |
Climatiseurs de fenêtre avec fonction chauffage

Nos climatiseurs de fenêtre avec chauffage sont idéaux pour réguler la température dans les bureaux, les appartements et bien plus encore. Ils présentent une conception compacte compatible avec la plupart des fenêtres, un redémarrage automatique en cas de coupure de courant et un DEL Affichage de la température. Nos climatiseurs de fenêtre avec chauffage sont disponibles dans une large gamme de puissances de chauffage et de refroidissement (BTU).
Climatiseurs de fenêtre / muraux de qualité professionnelle

Les climatiseurs de fenêtre à usage professionnel sont conçus pour maintenir une température idéale, même dans les environnements de travail les plus exigeants. Ces climatiseurs de fenêtre professionnels sont efficaces et offrent des performances et une fiabilité exceptionnelles. Ils intègrent la technologie QuietMaster et des commandes Wi-Fi, et sont disponibles dans une large gamme de puissances de refroidissement en BTU.