Ventes : 1 888 645 0878
en-CA
Canada - Anglais
Anglais
cocher sélectionné



Climatiseurs de fenêtre

Les climatiseurs de fenêtre sont des appareils de refroidissement compacts conçus pour réguler la température dans les espaces clos, tels que les bureaux, les appartements, les salles de classe et les environnements industriels. Ces appareils sont conçus pour s'installer dans des fenêtres standard, utilisant l'ouverture pour évacuer l'air chaud et aspirer de l'air frais. Les climatiseurs de fenêtre sont autonomes : un seul boîtier renferme tous les composants, notamment le compresseur, le condenseur, l'évaporateur et le ventilateur.
10 résultats

Climatiseurs de fenêtre en mode froid uniquement

Climatiseurs de fenêtre en mode froid uniquement
Nos climatiseurs de fenêtre à mode froid uniquement offrent un contrôle pratique et écoénergétique de la température, tout en minimisant les coûts énergétiques pour des économies globales. Ils sont parfaitement adaptés aux établissements scolaires et résidentiels, aux salles de classe, aux appartements, etc. Ces climatiseurs de fenêtre sont dotés d'un affichage numérique pour une utilisation simplifiée et sont disponibles avec différentes puissances de refroidissement (BTU).
ComparerImageRefroidissement BTUZone de couvertureLargeurProfondeurHauteurMarqueModèle #Prix
Climatiseur de fenêtre Global Industrial™, 6 000 BTU, 115 V
6000
250 pieds carrés
16 po
12-1/2 po
15-1/4 po
Global Industrial
Expédié le jour même
293068
$419.95était $555.00
Économisez135.05
Climatiseur de fenêtre à châssis fixe intelligent Chill® Premier, 5000 BTU, 115 V
5000
100-150 pi²
18-5/8 po
15-5/8 po
13-3/8 po
Friedrich
WBB3167786$699.00
Climatiseur de fenêtre à châssis fixe intelligent Chill® Premier, 10 000 BTU, 115 V
10000
400-450 pi²
18-5/8 po
17-3/8 po
13-3/8 po
Friedrich
WBB3167789$1,049.00
Climatiseur intelligent Friedrich Chill Premier Inverter pour fenêtre/mur, E-Star, 15 000 BTU, 115 V, R32
15000
550-700 pi²
25-1/2 po
26-3/8 po
17 po
Friedrich
WBB3167793$1,295.00
Climatiseur mural/fenêtre intelligent Friedrich® Chill Premier, 15 000 BTU, 115 V, R32
15000
700 pieds carrés
23-5/8 po
25-3/8 po
17-7/8 po
Friedrich
WBB3134844$1,639.00

Climatiseurs de fenêtre avec chauffage

Climatiseurs de fenêtre avec chauffage
Nos climatiseurs de fenêtre avec chauffage sont idéaux pour réguler la température dans les bureaux, les appartements et bien plus encore. Ils présentent une conception compacte compatible avec la plupart des fenêtres, un redémarrage automatique en cas de coupure de courant et un DEL Affichage de la température. Nos climatiseurs de fenêtre avec chauffage sont disponibles dans une large gamme de puissances de chauffage et de refroidissement (BTU).

Climatiseurs de fenêtre/murs de qualité commerciale

Climatiseurs de fenêtre/murs de qualité commerciale
Les climatiseurs de fenêtre commerciaux sont conçus pour maintenir une température idéale, même dans les environnements de travail les plus exigeants. Performants et fiables, ils intègrent la technologie QuietMaster et une commande Wi-Fi. Disponibles en différentes puissances frigorifiques (BTU), ils offrent une grande efficacité énergétique.