Ventes : 1 888 645 0878
en-CA
Canada - Anglais
Anglais
cocher sélectionné



Refroidisseurs

Les refroidisseurs sont conçus pour contrôler et réguler la température des bâtiments en extrayant la chaleur de l'air intérieur, assurant ainsi un environnement confortable et maîtrisé. Intégrés aux systèmes de climatisation, ils refroidissent et déshumidifient l'air avant sa diffusion dans le bâtiment, garantissant un confort intérieur optimal. Les refroidisseurs sont également utilisés pour le refroidissement de procédés dans diverses applications industrielles, offrant une méthode fiable pour le maintien de températures spécifiques.
6 résultats

Refroidisseurs industriels de North Slope

Refroidisseurs industriels de North Slope
Les refroidisseurs industriels North Slope sont des unités de refroidissement robustes conçues pour résister aux environnements les plus exigeants. Grâce à leur construction solide et à leurs composants durables, ces refroidisseurs industriels offrent des performances fiables dans les usines, les entrepôts et bien plus encore. Conçus pour des capacités de refroidissement élevées, les refroidisseurs North Slope refroidissent efficacement les grands espaces et les équipements afin de garantir un contrôle optimal de la température.
ComparerImageRefroidissement BTUTonneIntérieur/ExtérieurTensionLongueurLargeurModèle #Prix
Refroidisseur industriel North Slope Chillers Freeze 1 tonne, 12 000 BTU par heure
12000
1
Intérieur
230 V
34-1/2 po
28-1/4 po
WBB2273249$16,419.00
Refroidisseur industriel North Slope Chillers Freeze 2 tonnes, 24 000 BTU par heure
24000
2
Intérieur
230 V
34-3/4 po
43-1/4 po
WBB2273248$22,699.00
Refroidisseur de fluide industriel portable North Slope Chillers Freeze, 1/3 tonne, capacité de refroidissement de 4 000 BTU/h
4000
0.33
Intérieur
120 V
18 po
16-1/4 po
WBB3090959$8,009.00
Refroidisseur industriel North Slope Chillers Freeze 1/2 tonne, 6 000 BTU par heure
6000
0.5
Intérieur
110 V
28-1/4 po
22-1/2 po
WBB2273250$11,759.00
Refroidisseur industriel North Slope Chillers® K2L à congélation profonde de 10 tonnes, 120 000 BTU/h, 480 V, triphasé
120000
10
Intérieur/Extérieur
480 V CA V
35-1/2 po
67 po
WBB3781256$66,605.00
Refroidisseur industriel North Slope Chillers® K2L Freeze 10 tonnes, 120 000 BTU/h, 480 V CA, triphasé
120000
10
Intérieur/Extérieur
480 V CA V
35-1/2 po
67 po
WBB3781249$62,275.00