Refroidisseurs
Les refroidisseurs sont conçus pour contrôler et réguler la température des bâtiments en extrayant la chaleur de l'air intérieur, assurant ainsi un environnement confortable et maîtrisé. Intégrés aux systèmes de climatisation, ils refroidissent et déshumidifient l'air avant sa diffusion dans le bâtiment, garantissant un confort intérieur optimal. Les refroidisseurs sont également utilisés pour le refroidissement de procédés dans diverses applications industrielles, offrant une méthode fiable pour le maintien de températures spécifiques.
Les plus pertinents
Refroidisseurs industriels de North Slope

Les refroidisseurs industriels North Slope sont des unités de refroidissement robustes conçues pour résister aux environnements les plus exigeants. Grâce à leur construction solide et à leurs composants durables, ces refroidisseurs industriels offrent des performances fiables dans les usines, les entrepôts et bien plus encore. Conçus pour des capacités de refroidissement élevées, les refroidisseurs North Slope refroidissent efficacement les grands espaces et les équipements afin de garantir un contrôle optimal de la température.
| Comparer | Image | Refroidissement BTU | Tonne | Intérieur/Extérieur | Tension | Longueur | Largeur | Modèle # | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 4000 | 0.33 | Intérieur | 120 V | 18 po | 16-1/4 po | WBB3090959 | $8,009.00 | ||
![]() | 12000 | 1 | Intérieur | 230 V | 34-1/2 po | 28-1/4 po | WBB2273249 | $16,419.00 | ||
![]() | 24000 | 2 | Intérieur | 230 V | 34-3/4 po | 43-1/4 po | WBB2273248 | $22,699.00 | ||
![]() | 120000 | 10 | Intérieur/Extérieur | 480 V CA V | 35-1/2 po | 67 po | WBB3781249 | $61,439.00 | ||
![]() | 6000 | 0.5 | Intérieur | 110 V | 28-1/4 po | 22-1/2 po | WBB2273250 | $11,605.00 | ||
![]() | 120000 | 10 | Intérieur/Extérieur | 480 V CA V | 35-1/2 po | 67 po | WBB3781256 | $65,715.00 |