Ventes : 1 888 645 0878
en-CA
Canada - Anglais
Anglais
cocher sélectionné



Climatiseurs d'enceinte

Les climatiseurs d'armoires électriques sont des unités de refroidissement conçues pour réguler la température et l'humidité à l'intérieur des armoires électriques, des coffrets ou des panneaux de commande. Ils sont conçus pour s'intégrer dans des espaces restreints tout en dissipant efficacement la chaleur générée par les équipements électroniques. Robustes et fabriqués avec des matériaux résistants à la corrosion, les climatiseurs d'armoires électriques sont parfaitement adaptés aux environnements industriels difficiles. Ils sont idéaux pour les usines, les centrales électriques, les systèmes de transport et les installations extérieures.
3 résultats

Climatiseurs d'intérieur SpectraCool série G

Climatiseurs d'intérieur SpectraCool série G
Les climatiseurs d'intérieur SpectraCool série G sont idéaux pour la climatisation dans diverses applications, notamment l'automatisation industrielle, les équipements de télécommunications, etc. Économes en énergie, ils sont dotés d'un thermostat mécanique fiable, de serpentins de condenseur résistants à la poussière et de filtres réutilisables. Ces climatiseurs d'intérieur sont disponibles avec différentes puissances frigorifiques (BTU).
ComparerImagePlage de températures de refroidissementTensionType de réfrigérantLargeurProfondeurHauteurModèle #Prix
Climatiseur d'intérieur SpectraCool série G28, 6 000 BTU, 460 V
-40 à 131 °F
460 V
R-134A
17 po
10 po
28-1/2 po
WBB2322679$12,189.00

Climatiseurs extérieurs Hoffman série T

Climatiseurs extérieurs Hoffman série T
Les climatiseurs extérieurs Hoffman série T assurent une régulation de la température dans les environnements nécessitant un refroidissement constant. Ils sont équipés d'un filtre en aluminium lavable et réutilisable, de deux ventilateurs côté condenseur pour une performance optimale et d'un thermostat mécanique fiable.