Ventes : 1 888 645 0878
en-CA
Canada - Anglais
Anglais
cocher sélectionné



Climatiseurs terminaux préfabriqués

Les climatiseurs terminaux monoblocs (PTAC) sont des unités autonomes de refroidissement et de chauffage conçues pour la régulation thermique individuelle des pièces tout au long de l'année, dans les environnements commerciaux et résidentiels. Ils sont généralement installés à travers une ouverture murale et sont fréquemment utilisés dans les hôtels, les appartements, les hôpitaux et les bureaux. Les PTAC offrent des fonctions de refroidissement et de chauffage, avec des réglages de température et de vitesse de ventilation pour un confort personnalisé.
37 résultats

Climatiseurs terminaux préfabriqués avec thermopompe

Climatiseurs terminaux préfabriqués avec thermopompe
Les climatiseurs monoblocs avec thermopompe vous permettent de rafraîchir facilement la température de votre espace et de le rendre plus confortable. La thermopompe intégrée peut distribuer de l'air chaud, vous offrant ainsi un large éventail d'options de température. Ces climatiseurs sont parfaits pour les espaces commerciaux intérieurs tels que les chambres d'hôtel et autres espaces de vie.
ComparerImageRefroidissement BTUChauffage BTUZone de couvertureTensionCote d'efficacité énergétique (EER)MarqueModèle #Prix
Unité PTAC Perfect Aire® avec thermopompe , 7200/7100 BTU refroidissement, 230 V
7200
6200
250-350 pi²
230 V
13.1
Air parfait
WBB3151446$1,429.00
Unité PTAC Perfect Aire® avec thermopompe , 9300/9200 BTU refroidissement, 230 V
9300
8100
300-400 pi²
230 V
11.3
Air parfait
WBB3151445$1,325.00était $1459.00
Économisez134.00
Unité PTAC Perfect Aire® avec thermopompe , 14700/14500 BTU refroidissement, 230 V
14700
13500
600-700 pi²
230 V
10.6
Air parfait
Expédié le jour même
WBB3151362
$1,569.00
Terminal Danby® avec emballage thermopompe Climatiseur, 15 000 BTU (refroidissement), 230 V
15000
13500
750 pieds carrés
230 V
-
Danby
WBC0063591$1,515.00
Climatiseur PTAC Friedrich ZoneAire® Select avec thermopompe , 12000 BTU Refroidissement, 208/230 V, R32
12000
10400
550 pieds carrés
230 V
10.6
Friedrich
WBB3167662$2,099.00
Friedrich Zoneaire® Premier PTAC PDH15KSGR3, 14 600 BTU Cool avec thermopompe , 230/208V, R32
14600
13800
900 pieds carrés
208 / 230 V
10.4
Friedrich
292285$2,479.00
Terminal Danby® avec emballage thermopompe Climatiseur, 12 000 BTU (refroidissement), 230 V
12000
10800
550 pieds carrés
230 V
-
Danby
WBC0063584$1,449.00
Unité PTAC Perfect Aire® avec thermopompe , 12000/11800 BTU refroidissement, 230 V
12000
10800
400-500 pi²
230 V
10.5
Air parfait
WBB3151361$1,505.00
Climatiseur PTAC Friedrich ZoneAire® Select avec thermopompe , 14500 BTU refroidissement, 208/230 V, R32
14500
13600
750 pieds carrés
230 V
10.0
Friedrich
WBB3167663$2,439.00
Terminal Danby® avec emballage thermopompe Climatiseur, 9000 BTU, 230 V
9000
7800
400 pieds carrés
230 V
-
Danby
WBC0063583$1,499.00
Affichage de 1-10 sur 15 résultats

Climatiseurs terminaux monoblocs avec chauffage électrique

Climatiseurs terminaux monoblocs avec chauffage électrique
Les climatiseurs terminaux monoblocs avec chauffage électrique offrent des solutions de chauffage et de climatisation fiables. Ils permettent de rafraîchir efficacement un espace chaud ou de diffuser de l'air chaud grâce à leur option de chauffage électrique. Silencieux et compacts, ces climatiseurs terminaux offrent une large zone de couverture. Ils sont idéaux pour les hôtels, les appartements et autres espaces commerciaux.
Climatiseurs terminaux verticaux

Climatiseurs terminaux verticaux

Affichage de 1-10 sur 14 résultats