Climatiseurs muraux
Les climatiseurs muraux sont des appareils de refroidissement conçus spécifiquement pour une installation murale, aussi bien dans les habitations que dans les locaux commerciaux. Ils sont équipés de fonctionnalités telles que la vitesse du ventilateur réglable, le réglage de la température et des bouches d'aération orientables pour un confort personnalisé. Les climatiseurs muraux sont idéaux pour les bureaux, les chambres d'hôtel ou les salles serveurs dépourvues de fenêtres ou disposant d'un espace au sol limité.
Les plus pertinents
Climatiseurs muraux avec chauffage

Les climatiseurs muraux avec chauffage permettent de contrôler la température et de minimiser les fuites d'air pour une meilleure efficacité énergétique. Ils sont dotés d'une fonction de redémarrage automatique qui reprend leur fonctionnement au réglage précédent. L'affichage numérique, la minuterie et les volets orientables facilitent leur utilisation et permettent de diriger le flux d'air. Différentes puissances de refroidissement et de chauffage (BTU) sont disponibles.
| Comparer | Image | Refroidissement BTU | Zone de couverture | Tension | Cote d'efficacité énergétique (EER) | Hauteur | Marque | Modèle # | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 14000 | 700 pieds carrés | 208 / 230 V | 9.4 | 14-1/2 po | Global Industrial | 292861 | $749.00 | ||
![]() | 8000 | 350 pieds carrés | 115 V | 9.7 | 14-1/2 po | Global Industrial | Expédié le jour même 292858 | $455.95était $569.00 Économisez113.05 | ||
![]() | 8000 | 350 pieds carrés | 115 V | 9.8 | 14-3/8 po | Friedrich | WBB1960642 | $1,525.00 | ||
![]() | 10000 | 450 pieds carrés | 208 / 230 V | 9.7 | 14-1/2 po | Global Industrial | Expédié le jour même 292859 | $569.00était $1035.00 Économisez466.00 | ||
![]() | 12000 | 550 pieds carrés | 208 / 230 V | 9.7 | 14-1/2 po | Global Industrial | Expédié le jour même 292860 | $655.00était $1089.00 Économisez434.00 |
Climatiseurs pour zones dangereuses

Les climatiseurs pour zones dangereuses sont conçus pour refroidir en toute sécurité les locaux commerciaux où sont manipulés et stockés des liquides ou des gaz inflammables. Résistants à la corrosion et hermétiquement scellés, ils peuvent supporter des températures extérieures élevées, jusqu'à 54 °C (130 °F). Ces climatiseurs peuvent être installés dans une fenêtre ou à travers un mur.