Climatiseurs muraux
Les climatiseurs muraux sont des appareils de climatisation spécialement conçus pour être installés au mur, tant dans les environnements résidentiels que commerciaux. Ils sont équipés de fonctionnalités telles que des vitesses de ventilation réglables, des réglages de température et des buses d'aération orientables, permettant ainsi un contrôle personnalisé du confort. Les climatiseurs muraux sont idéaux pour les bureaux, les chambres d'hôtel ou les salles de serveurs dépourvus de fenêtres ou disposant d'une surface au sol limitée.
Les plus pertinents
Climatiseurs muraux avec fonction chauffage

Les climatiseurs muraux avec fonction chauffage permettent de réguler la température et réduisent au minimum les fuites d'air afin d'améliorer l'efficacité énergétique. Les climatiseurs et radiateurs muraux sont dotés d'une fonction de redémarrage automatique qui permet de reprendre le fonctionnement selon le réglage précédent. L'écran numérique, les commandes de minuterie et les persiennes réglables garantissent une grande facilité d'utilisation et un contrôle de la direction du flux d'air. Différentes plages de puissance en BTU sont proposées pour le refroidissement et le chauffage.
| Comparer | Image | Refroidissement en BTU | Zone de couverture | Tension | Indice d'efficacité énergétique (EER) | Hauteur | Marque | Référence n° | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 14000 | 700 pieds carrés | 208 / 230 V | 9.4 | 14-1/2 po | Global Industrial | 292861 | $749.00 | ||
![]() | 12000 | 550 pieds carrés | 208 / 230 V | 9.7 | 14-1/2 po | Global Industrial | Expédition le jour même 292860 | Appelez le 1.888.645.0878 pour connaître les tarifs | ||
![]() | 10000 | 450 pieds carrés | 208 / 230 V | 9.7 | 14-1/2 po | Global Industrial | Expédition le jour même 292859 | $1,035.00 | ||
![]() | 8000 | 350 pieds carrés | 115 V | 9.7 | 14-1/2 po | Global Industrial | Expédition le jour même 292858 | $569.00 | ||
![]() | 8000 | 350 pieds carrés | 115 V | 9.8 | 14-3/8 po | Friedrich | WBB1960642 | $1,525.00 |
Climatiseurs pour zones à risque

Les climatiseurs destinés aux zones à risque sont conçus pour refroidir en toute sécurité les locaux commerciaux où sont manipulés et stockés des liquides ou des gaz inflammables. Ces appareils sont résistants à la corrosion et hermétiquement scellés, ce qui leur permet de supporter des températures extérieures élevées pouvant atteindre 130°. Les climatiseurs destinés aux zones à risque peuvent être installés en fenêtre ou encastrés dans un mur.