Ioniseurs d'air
Les ioniseurs d'air, un type de purificateur d'air, génèrent des particules d'air chargées électriquement, appelées ions. Ces ions se lient efficacement aux particules en suspension dans l'air, comme la poussière, les bactéries et les allergènes, les neutralisant pour faciliter leur capture par un filtre. De plus, les ioniseurs contribuent à neutraliser et à éliminer les odeurs désagréables provenant de sources telles que la fumée, la cuisine et les animaux domestiques, créant ainsi un environnement intérieur plus agréable. Grâce à leurs applications polyvalentes, ils sont parfaitement adaptés aux bureaux, aux établissements de santé et autres espaces commerciaux.
Les plus pertinents

Purificateurs d'air Kwikool® Bioair Max Advanced avec ionisation de l'air et UVC
| Comparer | Image | Profondeur | Largeur | Hauteur | Tension | Zone de couverture | Nombre de vitesses | Modèle # | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 26-1/4 po | 23 po | 46 po | 115 V | 2000 pieds carrés | 3 | WBB2690935 | $5,779.00 | ||
![]() | 22-1/4 po | 16-1/2 po | 38 po | 115 V | 1100 pieds carrés | 3 | WBB2690934 | $5,089.00 | ||
![]() | 22-1/4 po | 16-1/2 po | 38 po | 115 V | 700 pieds carrés | 3 | WBB2690933 | $4,119.00 |