Ventes : 1 888 645 0878
en-CA
Canada - Anglais
Anglais
cocher sélectionné



Purificateurs d'air ultraviolets

Les purificateurs d'air à ultraviolets sont des appareils conçus pour améliorer la qualité de l'air intérieur en utilisant la lumière ultraviolette pour éliminer les micro-organismes nuisibles. Ils permettent d'éliminer les bactéries, les virus, les moisissures et autres micro-organismes, contribuant ainsi à la sécurité et à la salubrité des environnements industriels. Les purificateurs d'air UV sont souvent installés dans les systèmes de chauffage, de ventilation et de climatisation (CVC) ou les conduits d'aération afin de traiter l'air lors de sa circulation dans le bâtiment. Certains modèles sont conçus pour une utilisation autonome dans des pièces spécifiques. Ces purificateurs sont couramment utilisés dans les secteurs résidentiel, commercial et de la santé.
2 résultats
Purificateurs d'air ultraviolets OdorStop

Purificateurs d'air ultraviolets OdorStop

ComparerImageZone de couvertureWattsTensionLargeurProfondeurModèle #Prix
Système de traitement de l'air par UV OdorStop avec ampoules de 30 cm (12 po), 650 m² (7 000 pi²), aluminium, 120 V, 48 W
7000 pieds carrés
48 W
120V V
6-1/2 po
2 po
WBB3074418$449.95