Climatiseurs évaporatifs portables et de fenêtre
Les refroidisseurs évaporatifs portables exploitent le processus naturel d'évaporation pour abaisser la température de l'air à l'intérieur comme à l'extérieur. Également appelés « Swamp Coolers », ils sont faciles à déplacer et consomment généralement moins d'énergie que les climatiseurs traditionnels. Les refroidisseurs de fenêtre et les modèles portables disposent de réglages de vitesse variables et sont parfaits pour les chantiers de construction, les événements en plein air, les petites entreprises et les installations industrielles.
Les plus pertinents
Global Industrial™ Refroidisseurs évaporatifs portables

Refresissez efficacement vos locaux sans gaspiller d'énergie grâce à nos climatiseurs évaporatifs portables. Ils permettent de faire baisser la température dans des espaces allant jusqu'à 6 500 pieds carrés, ce qui les rend parfaits pour les entrepôts, les écoles, les chantiers de construction, les installations sportives et bien d'autres lieux encore. Équipés d'une minuterie intégrée, ils peuvent être programmés pour s'allumer ou s'éteindre à des heures prédéfinies.
| Comparer | Image | Diamètre du ventilateur | CFM | Zone de couverture | Capacité du réservoir d'eau interne | Tension | Marque | Référence n° | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 30 po | 10594 CFM | 1615 pieds carrés | 26 gal | 115 V | Global Industrial | Expédition le jour même 293131 | $4,119.00 | ||
![]() | 36 po | 16480 CFM | 3767 pieds carrés | 74 gal | 115 V | Global Industrial | 293132 | $5,175.00 | ||
![]() | 20 po | 4600 CFM | 530 pieds carrés | 16 gal | 115 V | Global Industrial | Expédition le jour même 600580 | $1,249.00 | ||
![]() | 48 po | 20615 CFM | 5382 pieds carrés | 92 gal | 115 V | Global Industrial | Expédition le jour même 604152 | $8,539.00 |
Refroidisseurs évaporatifs portables industriels PortaCool

Ces refroidisseurs évaporatifs industriels constituent la solution idéale pour lutter contre la chaleur. Conçus pour rafraîchir de grands espaces industriels, ces appareils robustes exploitent le principe de l'évaporation naturelle pour produire de l'air frais. Dotés de moteurs puissants, de grands réservoirs d'eau et d'une construction résistante, ils sont conçus pour résister aux conditions les plus difficiles. Faciles à utiliser et à entretenir, ils conviennent parfaitement à tous les espaces industriels.
Big Ass Ventilateurs et refroidisseurs par évaporation portables

Big Ass Les refroidisseurs évaporatifs portables à ventilateur utilisent une technologie de ventilateur à entraînement direct pour diffuser rapidement un flux d'air frais et abaisser la température ambiante dans les grandes usines, les entrepôts et les espaces en plein air. Ces refroidisseurs évaporatifs mobiles offrent un refroidissement précis sur une large zone et à différentes vitesses.
Refroidisseurs évaporatifs portables Hessaire

Les refroidisseurs évaporatifs portables Hessaire sont des refroidisseurs à évaporation dotés de plusieurs panneaux filtrants qui permettent de produire un flux d'air plus frais et d'augmenter le débit d'air entrant, afin de rafraîchir efficacement les espaces extérieurs et les garages disposant d'une ventilation ouverte ou de fenêtres. Ces refroidisseurs d'air portables conviennent aussi bien aux espaces extérieurs qu'aux espaces intérieurs.

Refroidisseurs évaporatifs portables Vector
Refroidisseurs par évaporation à atomisation

Réduisez la température ambiante de vos locaux professionnels de 27 degrés grâce à ce ventilateur de refroidissement à atomisation. Dotés d’une technologie de pointe, nos systèmes de refroidissement atomisent des gouttelettes d’eau pour une efficacité maximale. Économes en énergie et respectueux de l’environnement, ils sont faciles à installer et ne nécessitent qu’un entretien minimal, vous permettant ainsi de profiter d’une fraîcheur agréable tout au long de l’année.
Climatiseurs évaporatifs de fenêtre

Profitez d'un confort de fraîcheur inégalé grâce à nos climatiseurs évaporatifs de fenêtre équipés d'un ventilateur à 2 vitesses fonctionnant sur 115 V. Conçus pour une installation facile et une efficacité maximale, ces appareils sont parfaits pour les climats chauds et secs. Ils utilisent la technologie de refroidissement par évaporation naturelle pour rafraîchir votre intérieur sans recourir à des réfrigérants nocifs, ce qui les rend à la fois écologiques et économiques.