Ventes : 1 888 645 0878
en-CA
Canada - Anglais
Anglais
cocher sélectionné



Refroidisseurs évaporatifs portables et de fenêtre

Les rafraîchisseurs d'air évaporatifs portables utilisent le processus naturel d'évaporation pour abaisser la température ambiante, aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur. Faciles à déplacer, ils consomment généralement moins d'énergie que les climatiseurs traditionnels. Les modèles de fenêtre et portables sont dotés de plusieurs vitesses et sont parfaitement adaptés aux chantiers, aux événements en plein air, aux petites entreprises et aux sites industriels.
22 résultats

Global Industrial Refroidisseurs évaporatifs portables ™

Refroidisseurs évaporatifs portables Global Industrial™
Rafraîchissez efficacement vos espaces sans consommer d'énergie grâce à nos rafraîchisseurs d'air évaporatifs portables. Ils permettent de réduire la température dans des espaces jusqu'à 600 m², idéaux pour les entrepôts, les écoles, les chantiers, les installations sportives et bien plus encore. Dotés d'une minuterie intégrée, nos rafraîchisseurs peuvent être programmés pour s'allumer et s'éteindre aux heures souhaitées.
ComparerImageDiamètre du ventilateurCFMZone de couvertureCapacité du réservoir d'eau interneTensionMarqueModèle #Prix
Refroidisseur évaporatif portable Global Industrial™ 36 po, entraînement direct, 3 vitesses, capacité de 74 gal.
36 po
16480 CFM
3767 pieds carrés
74 gal
115 V
Global Industrial
293132$5,175.00
Refroidisseur évaporatif portable Global Industrial™ 48 po, entraînement direct, 3 vitesses, capacité de 92,5 gal.
48 po
20615 CFM
5382 pieds carrés
92 gal
115 V
Global Industrial
Expédié le jour même
604152
$6,900.00était $8539.00
Économisez1639.00
Refroidisseur évaporatif portable Global Industrial™ 20 po, entraînement direct, 3 vitesses, capacité de 16 gal.
20 po
4600 CFM
530 pieds carrés
16 gal
115 V
Global Industrial
Expédié le jour même
600580
$1,000.00était $1249.00
Économisez249.00
Refroidisseur évaporatif portable Global Industrial™ 30", entraînement direct, 3 vitesses, capacité de 26 gallons
30 po
10594 CFM
1615 pieds carrés
26 gal
115 V
Global Industrial
Expédié le jour même
293131
$4,119.00

Refroidisseurs évaporatifs portables industriels PortaCool

Refroidisseurs évaporatifs portables industriels PortaCool
Ces refroidisseurs évaporatifs industriels sont la solution idéale pour lutter contre la chaleur. Conçus pour refroidir de grands espaces industriels, ces refroidisseurs robustes utilisent l'évaporation naturelle pour produire de l'air frais. Dotés de moteurs puissants, de grands réservoirs d'eau et d'une construction durable, ils sont conçus pour résister aux conditions les plus extrêmes. Faciles à utiliser et à entretenir, ils sont parfaitement adaptés à tous les espaces industriels.

Big Ass Ventilateurs et refroidisseurs évaporatifs portables

Big Ass Ventilateurs et refroidisseurs évaporatifs portables
Big Ass Les refroidisseurs évaporatifs portables Fans utilisent une technologie de ventilation à entraînement direct pour diffuser rapidement un flux d'air frais et abaisser la température ambiante dans les grandes usines, les entrepôts et les espaces extérieurs. Ces refroidisseurs mobiles offrent un refroidissement précis, une large zone de couverture et une vitesse variable.

Refroidisseurs évaporatifs portables Hessaire

Refroidisseurs évaporatifs portables Hessaire
Les rafraîchisseurs d'air évaporatifs portables Hessaire sont équipés de plusieurs panneaux filtrants qui optimisent le flux d'air frais et augmentent l'apport d'air pour rafraîchir efficacement les espaces extérieurs et les garages disposant d'une ventilation ou de fenêtres ouvertes. Ces rafraîchisseurs d'air portables conviennent aussi bien à une utilisation extérieure qu'intérieure.
Refroidisseurs évaporatifs portables Vector

Refroidisseurs évaporatifs portables Vector

Refroidisseurs évaporatifs à atomisation

Refroidisseurs évaporatifs à atomisation
Réduisez la température de votre espace commercial de 27 degrés grâce à ce ventilateur de refroidissement à atomisation. Doté d'une technologie de pointe, il atomise des gouttelettes d'eau pour une efficacité maximale. Économe en énergie et respectueux de l'environnement, facile à installer et nécessitant un entretien minimal, il vous garantit un confort optimal toute l'année.

Refroidisseurs évaporatifs de fenêtre

Refroidisseurs évaporatifs de fenêtre
Profitez d'un confort optimal grâce à nos rafraîchisseurs d'air évaporatifs pour fenêtre, équipés d'un ventilateur 115 V à deux vitesses. Conçus pour une installation facile et une efficacité maximale, ces appareils sont parfaits pour les climats chauds et secs. Ils utilisent la technologie de refroidissement par évaporation naturelle pour rafraîchir votre espace sans réfrigérants nocifs, ce qui les rend écologiques et économiques.