conduits flexibles
Les conduits flexibles assurent un chauffage et une climatisation efficaces dans les zones difficiles à ventiler. Faciles à déployer et à rétracter, ils optimisent la circulation de l'air dans les espaces confinés. Légers et flexibles, ces conduits sont ignifugés, fabriqués avec des matériaux certifiés UL et peuvent être utilisés en toute sécurité dans les bâtiments commerciaux et les installations industrielles telles que les entrepôts et les usines.
Les plus pertinents
Conduits de soufflerie portables

Les conduits pour ventilateurs portables sont conçus pour être utilisés avec des ventilateurs portables afin d'assurer une circulation d'air efficace dans les zones difficiles à ventiler. Leur conception flexible et légère les rend résistants aux déchirures et au feu, garantissant ainsi une grande durabilité. Les conduits de ventilation se dilatent et se rétractent facilement pour optimiser le débit d'air dans les espaces confinés. Les extrémités des tuyaux sont cerclées et serties pour une installation facile, sans colliers de serrage.
| Comparer | Image | Diamètre | Longueur | À utiliser avec | Marque | Modèle # | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 12 po | 32 ft | Global Industrial Modèle 246343 | Global Industrial | Expédié le jour même 292604 | $295.95était $345.95 Économisez50.00 | ||
![]() | 12 po | 16 ft | Global Industrial Modèle 246343 | Global Industrial | Expédié le jour même 292603 | $189.95était $219.95 Économisez30.00 | ||
![]() | 16 po | 16 ft | Global Industrial Modèle 292605 | Global Industrial | Expédié le jour même 292595 | $139.95était $159.95 Économisez20.00 | ||
![]() | 16 po | 32 ft | Global Industrial Modèle 292605 | Global Industrial | Expédié le jour même 292596 | $265.95était $309.95 Économisez44.00 | ||
![]() | 8 po | 32 ft | Global Industrial Modèle 246340 | Global Industrial | Expédié le jour même 292602 | $169.95était $199.95 Économisez30.00 | ||
![]() | 8 po | 16 ft | Global Industrial Modèle 246340 | Global Industrial | Expédié le jour même 292601 | $68.95était $169.95 Économisez101.00 | ||
![]() | 14 po | 500 ft | Modèle 9533-20 d'Allegro Industries | Allegro Industries | WBB2257958 | $319.95 | ||
![]() | 8 po | 25 ft | Modèles 9518-03, 9518-03S, 9518-13 et 9518-13S d'Allegro Industries | Allegro Industries | WBB0093567 | $629.00 | ||
![]() | 16 po | 25 ft | Modèles Allegro Industries 9518-06, 9518-08, 9518-10, 9518-16 et 9518-18 | Allegro Industries | WBB2179430 | $1,579.00 | ||
![]() | 16 po | 25 ft | Modèles Allegro Industries 9518-06, 9518-08, 9518-10, 9518-16 et 9518-18 | Allegro Industries | WBB2179427 | $3,289.00 |
Affichage de 1-10 sur 15 résultats
Kits de conduits et de ventilation pour climatiseurs portables

Les conduits et kits de ventilation pour climatiseurs portables permettent d'évacuer l'air chaud à travers un faux plafond, assurant ainsi une ventilation et un refroidissement optimaux. Ces kits comprennent des conduits d'air, une plaque d'adaptation pour plafond et des fixations pour une installation facile. Les conduits flexibles sont disponibles en différents diamètres et longueurs.
Affichage de 1-10 sur 18 résultats
Conduits flexibles pour appareils de chauffage portables

Les gaines de chauffage flexibles assurent un transfert de chaleur efficace dans les systèmes de chauffage, ventilation et climatisation (CVC). Fabriquées à partir de matériaux souples et résistants comme le PVC ou l'aluminium, ces gaines peuvent se courber et s'adapter aux espaces restreints et atypiques pour une distribution de chaleur optimale. Disponibles dans une gamme de diamètres et de longueurs, les gaines de chauffage flexibles sont idéales pour une utilisation dans les maisons individuelles et les bâtiments commerciaux.
Affichage de 1-10 sur 19 résultats
Conduits de CVC flexibles non isolés Thermaflex S-TL

Les conduits de ventilation flexibles non isolés Thermaflex S-TL constituent des systèmes de ventilation performants, adaptés aux espaces où l'isolation n'est pas requise. Fabriqués en tissu de fibre de verre haute résistance, collé à des spirales en acier à ressort anticorrosion, nos conduits flexibles offrent une durabilité exceptionnelle. Résistants au feu, ils supportent une large plage de températures.
Affichage de 1-10 sur 11 résultats
Conduits de lavage d'air commerciaux

Les systèmes de ventilation commerciaux filtrent les organismes nocifs, les allergènes, la poussière et autres particules en suspension dans l'air. Idéaux pour les chantiers, les hôpitaux et autres environnements commerciaux, ces systèmes sont équipés de filtres HEPA offrant une efficacité de 99,97 % contre les particules d'aérosol huileuses de 0,3 micron. Le débit d'air (CFM), le niveau sonore et les autres spécifications varient selon le modèle.
Conduits de ventilation flexibles non isolés Thermaflex S-LP-10

Les conduits de ventilation flexibles non isolés Thermaflex S-LP-10 sont fabriqués en aluminium et dotés de barrières d'étanchéité à l'air pour une efficacité optimale. Conçus sans isolation, ces conduits permettent une régulation précise de la température et conviennent aux systèmes de climatisation, de chauffage et de ventilation basse pression. Ils sont homologués C-UL et classés Classe 1 pour une utilisation dans les bâtiments hospitaliers et commerciaux.
Conduits de ventilation et de climatisation isolés et acoustiques flexibles Thermaflex M-KE

Les conduits de ventilation flexibles et isolés acoustiquement Thermaflex M-KE sont constitués d'un serpentin en acier à ressort recouvert de vinyle, idéal pour les applications de chauffage et de climatisation à basse et moyenne pression. Ce système de conduits flexibles est doté d'une isolation acoustique performante grâce à une doublure intérieure qui élimine le bruit et supporte une large plage de températures. Ces conduits flexibles isolés sont disponibles en différents diamètres.
Affichage de 1-10 sur 16 résultats
Conduits de CVC flexibles non isolés Thermaflex S-LD

Les conduits de ventilation flexibles non isolés Thermaflex S-LD constituent une alternative économique aux conduits isolés lorsqu'ils ne sont pas nécessaires. Nos conduits flexibles sont dotés d'une enveloppe en film métallique renforcé, collée à des spirales en fil d'acier résistant à la corrosion pour une étanchéité à l'air optimale. Les conduits spiralés sont idéaux pour les systèmes de chauffage et de climatisation à basse et moyenne puissance et possèdent un noyau interne auto-extinguible et résistant au feu.
Conduits de ventilation isolés flexibles Thermaflex M-KC

Les conduits de ventilation isolés flexibles Thermaflex M-KC sont utilisés pour la ventilation et le séchage de l'air. Nos conduits spiralés haute pression sont parfaitement adaptés aux systèmes de chauffage ou de climatisation basse à haute pression. Ces conduits isolés sont constitués d'une âme en tissu de fibre de verre tissé, liée à une armature en fil d'acier pour assurer l'étanchéité à l'air. L'isolation est disponible en deux valeurs R différentes, pour des épaisseurs variées.